GRACO H43850 nagynyomású permetező tömlő 4500 Psi | AF7MVX 21YT57

GRACO H43850 Nagynyomású permetezőtömlő 4500 Psi

Raktáron
Tétel: AF7MVX Modell: H43850Kereszthivatkozás: 21YT57

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€548.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású szórótömlő
Felszerelés3 / 8 "
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz50 láb.
Max. Munkahelyi nyomás4500 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3387
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód3917330000

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. Munkahelyi nyomásÁr
GRACO H42550 nagynyomású permetező tömlő 4500 Psi | AF7MVW 21YT56 H425501 / 4 "4500 PSI€460.63
GRACO H52550 nagynyomású permetező tömlő 5600 Psi | AF7MVY 21YT58 H525501 / 4 "5600 psi€473.85
GRACO H53850 nagynyomású permetező tömlő 5600 Psi | AF7MVZ 21YT59 H538503 / 8 "5600 psi€677.59
GRACO H72550 nagynyomású permetező tömlő 7250 Psi | AF7MWA 21YT60 H725501 / 4 "7250 psi€869.83
GRACO H73850 nagynyomású permetező tömlő 7250 Psi | AF7MWB 21YT61 H738503 / 8 "7250 psi€1,100.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRACO H43850 Nagynyomású permetezőtömlő 4500 Psi
€548.89 /Mértékegység