Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269C női csatlakozó, egyenes, 15A 125V, 5-15R, fekete-fehér, 1 db | AD6RNP 4A251

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269C csatlakozóaljzat, egyenes, 15A 125V, 5-15R, fekete-fehér, 1 db

Raktáron
Tétel: AD6RNP Típus: HBL5269CKereszthivatkozás: 4A251

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€70.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
erősítők15
AntimikrobiálisNem
színekFekete, Krém
Vezetõtartomány# 18 AWG - # 10 AWG
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.300 "-0.660"
Vezeték mérete0.230–0.720 ”
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
D átmérő# 18 AWG - # 10 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság2.65 "
HP0.5
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
Hossz2.65 "
AnyagPolikarbonát
Max. HP0.5
NEMA konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Hőmérséklet ÉrtékelésMax. Folyamatos - 75 fokos C, minimum -40 ütés nélkül
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 VAC
Szélesség1.55 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Insulgrip Heavy Duty

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőkszínekAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésFázisÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469C női csatlakozó, egyenes, 20A 250V, 6-20R, fekete-fehér, 1 db | AB4CXH 1X992 HBL5469C2.78 "20Fekete, KrémNejlon-6-20R6-20R1€101.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669C női csatlakozó, egyenes, 15A 250V, 6-15R, fekete-fehér, 1 db | AB4CXM 1X996 HBL5669C2.78 "15Black / WhiteNejlon-6-15R6-15R1€88.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469VY női csatlakozó, egyenes, 20A 250V, 6-20R, sárga, 1 db | AC8QNJ 3D910 HBL5469VY2.38 "20SárgaNejlon-6-20R6-20R1€72.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369C női csatlakozó, egyenes, 20A 125V, 5-20R, fekete-fehér, 1 db | AD6RNV 4A256 HBL5369C2.78 "20Fekete, KrémPolikarbonát15-20R5-20REgyfázisú€95.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269C csatlakozóaljzat, egyenes, 15A 125V, 5-15R, fekete-fehér, 1 db
€70.07 /Mértékegység