Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4710-0417 Aljzat adapter, 3/8 hüvelykes bemenet, 8.6 bar nyomás | BR6EQG 0472071

WATTS LF4710-0417 anya adapter, 3/8 hüvelykes bemenet, 8.6 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BR6EQG Modell: LF4710-0417Kereszthivatkozás: 0472071

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€20.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
befejezKrómozott
Szerelvény típusaadapter
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti típusKompressziós kötés
VezetNincs jelen
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás125 psi
Mfr. SorozatLF4710
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKompressziós kötés
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusQuick Connect
Munkahőmérséklet.160 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0202

Termék részletek:

Alsó adapter, 3/8 hüvelykes bemenet, 8.6 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretbefejezBemeneti anyagBemeneti méretAnyagMax. Munkahelyi nyomásKimeneti csatlakozásKimeneti anyagÁr
WATTS LF4710-0617 anya adapter, 3/8 hüvelykes bemenet, 8.62 bar nyomás | BR6EQH 0472072 LF4710-06173 / 8 "KrómozottÓlommentes sárgaréz3 / 8 "Ólommentes sárgaréz125 psiKompressziós kötésÓlommentes sárgaréz€20.53
WATTS 3510-1014 női adapter, 1/2 hüvelykes méretű, 3/4 hüvelykes FGHT, műanyag | BR9EVM 0959235 3510-1014-MűanyagPoliszulfon1 / 2 "Poliszulfon250 PSINői menetesPoliszulfon€21.76
WATTS 3510-1013 női adapter, 1/2 hüvelykes méret, 3/4 hüvelykes méret | BR9EVY 0959292 3510-1013-MűanyagPoliszulfon1 / 2 "Poliszulfon250 PSINői menetesPoliszulfon€19.52
WATTS 3510-1816 női adapter, 1 hüvelykes méretű, 1 hüvelykes NPS, műanyag | BR9EWB 0959298 3510-1816-MűanyagPoliszulfon1"Poliszulfon250 PSINői menetesPoliszulfon€29.27
WATTS 3510-1416 női adapter, 3/4 hüvelykes méretű, 1 hüvelykes NPS, műanyag | BR9EXD 0959789 3510-1416-MűanyagPoliszulfon3 / 4 "Poliszulfon250 PSINői menetesPoliszulfon€36.06
WATTS 3510-0808 női adapter, 3/8 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méretű, műanyag | BR9EXG 0959790 3510-0808-MűanyagPoliszulfon3 / 8 "Poliszulfon250 PSINői menetesPoliszulfon€23.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4710-0417 anya adapter, 3/8 hüvelykes bemenet, 8.6 bar nyomás
€20.53 /Mértékegység