TELEMECANIQUE SENSORS Fém reteszelő biztonsági reteszkapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 0.75A @ 240 V , Test anyaga: Zárnák , Csőméret: 1 / 2 "NPT , Kapcsolat típus: 30 "x 48" , DC kapcsolattartó minősítés: 0.55A @ 24 V , Mélység: 2.01 " , Fej anyaga: Zárnák , Magasság: 8.07 " , IP besorolás: 67 , Működési erő: 4.5 font nyitva, 517 font zárolva , Üzemi hőm. Hatótávolság: -13 foktól 140 fokig F , Stílus: Fémzár , Szélesség: 1.71 "
StílusModellKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
XCSLF3737333
1NEM, 2NC€1,021.64
A
XCSLF3737313
1NEM, 2NC€1,100.78
A
XCSLF2727313
2NC€694.39
A
XCSLF2727333
2NC€755.33
A
XCSLF3535313
2NEM, 1NC€1,172.85
A
XCSLF3535333
2NEM, 1NC€1,010.60
A
XCSLF3838313
3NC€984.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?