HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Egyenes pengés ipari minőségű csatlakozók, 2 pólusú


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Csatlakozás: Csavaros terminálok , Fokozat: Ipari , Szigetelés: Szigetelt test , IP besorolás: 20 , Vezetők száma: 3 vezetékes földelés , Pólusok száma: 2-pólusú , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
StílusModellHosszerősítőkszínekAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésFázisÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL5469VY
2.38 "20SárgaNejlon-6-20R6-20R1€72.83
B
HBL5269C
2.65 "15Fekete, KrémPolikarbonát0.55-15R5-15REgyfázisú€70.23
C
HBL5669C
2.78 "15Black / WhiteNejlon-6-15R6-15R1€88.79
D
HBL5469C
2.78 "20Fekete, KrémNejlon-6-20R6-20R1€103.16
E
HBL5369C
2.78 "20Fekete, KrémPolikarbonát15-20R5-20REgyfázisú€95.19

Egyenes pengés ipari minőségű csatlakozók, 2 pólusú

Hubbell Wiring Device-Kellems Insulgrip és Valise, ipari minőségű csatlakozók ideálisak a vezetékek vibráció vagy bármilyen mozgás miatti véletlen leválasztásának megakadályozására építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek az egyenes pengéjű, anya csatlakozók nylon házzal rendelkeznek, sárgaréz érintkezőkkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Erőteljes kábelfogantyúkkal rendelkeznek, amelyek a dugókra és a kapcsolókra szorítják a biztonságos fogást. Válasszon a sárga és fekete-fehér színű csatlakozók széles kínálatából, amelyek 15 és 20 A áramerősséggel kaphatók.
Raptor Supplies Valise-t is felajánlja kereskedelmi minőségű csatlakozók csuklós felépítésű, gyors összeszerelést biztosít.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?