Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469C női csatlakozó, egyenes, 20A 250V, 6-20R, fekete-fehér, 1 db | AB4CXH 1X992

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469C csatlakozóaljzat, egyenes, 20A 250V, 6-20R, fekete-fehér, 1 db

Raktáron
Tétel: AB4CXH Típus: HBL5469CKereszthivatkozás: 1X992

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€103.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
erősítők20
AntimikrobiálisNem
színekFekete, Krém
Vezetõtartomány# 14 AWG - # 12 AWG
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.230 "-0.720"
Vezeték mérete0.230–0.720 ”
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
D átmérő# 14 AWG - # 12 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság1.53 "
HP2
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
Hossz2.78 "
AnyagNejlon
NEMA konfiguráció6-20R
NEMA értékelés6-20R
Vezetők száma3 vezetékes földelés
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Fázis1
Hőmérséklet ÉrtékelésMax. Folyamatos - 75 fokos C, minimum -40 ütés nélkül
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény5000 W
Szélesség1.53 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Insulgrip Heavy Duty

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőkszínekAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésFázisÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669C női csatlakozó, egyenes, 15A 250V, 6-15R, fekete-fehér, 1 db | AB4CXM 1X996 HBL5669C2.78 "15Black / WhiteNejlon-6-15R6-15R1€88.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469VY női csatlakozó, egyenes, 20A 250V, 6-20R, sárga, 1 db | AC8QNJ 3D910 HBL5469VY2.38 "20SárgaNejlon-6-20R6-20R1€72.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269C női csatlakozó, egyenes, 15A 125V, 5-15R, fekete-fehér, 1 db | AD6RNP 4A251 HBL5269C2.65 "15Fekete, KrémPolikarbonát0.55-15R5-15REgyfázisú€70.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369C női csatlakozó, egyenes, 20A 125V, 5-20R, fekete-fehér, 1 db | AD6RNV 4A256 HBL5369C2.78 "20Fekete, KrémPolikarbonát15-20R5-20REgyfázisú€95.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469C csatlakozóaljzat, egyenes, 20A 250V, 6-20R, fekete-fehér, 1 db
€103.16 /Mértékegység