Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETÉKESZKÖZ-KELLEMS HBL3330 Öblítőaljzat, 30A, 125/250V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt | AC8PYJ 3D109

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 öblítő aljzat, 30 A, 125/250 V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt

Raktáron
Tétel: AC8PYJ Modell: HBL3330Kereszthivatkozás: 3D109
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
€141.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
erősítők30
színekFekete
ConnectivityVissza vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCEVissza vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság1.36 "
IP besorolás20
Hossz3.61 "
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációNem NEMA
NEMA értékelés4X, 12
Pólusok száma3
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típusNem burkolt
Feszültség125 / 250 VAC
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Teljesítmény7500 W
Szélesség1.71 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA konfigurációerősítőkszínekNEMA értékelésPólusok számaFeszültségFeszültségértékelésSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750 Duplex öblítőaljzat, 15A, 277VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AE7LHE 5Z899 HBL4750L7-15R15barnaL7-15R2277 VAC277 VAC1.7 "€111.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 öblítő aljzat, 30 A, 125/250 V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt
€141.42 /Mértékegység