HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Záróaljzatok, 2/3 pólusú


Szűrő
Fokozat: Ipari , HP: 2 , IP besorolás: 20 , Max. HP: 2 , Beépítési: Csavaros rögzítés , Rögzítési típus: Flush Mount , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , fázis: Egyfázisú , Típus: Nem burkolt , Vezeték típusa: Standard
StílusModellNEMA konfigurációerősítőkszínekNEMA értékelésPólusok számaFeszültségFeszültségértékelésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL4750
L7-15R15barnaL7-15R2277 VAC277 VAC1.7 "€111.58
B
HBL3330
Nem NEMA30Fekete4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1.71 "€145.00

Záróaljzatok, 2/3 pólusú

A Hubbell Wiring Device-Kellems reteszelő aljzatok elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Ezek az egy-/duplex öblítőaljzatok hátul és oldalsó vezetékes kialakítással rendelkeznek, hogy optimalizálják a csatlakozókon keresztüli kábelezést. Ezek a csatlakozóaljzatok nejlon/hőre lágyuló házzal rendelkeznek az ütésállóság és a tartósság érdekében. Akár 75 °C-os folyamatos üzemi hőmérsékletet is kibírnak. Válasszon a 15, 30A-es aljzatok széles választékából, amelyek 125/250 és 277 V-os feszültséggel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?