Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750 Duplex öblítőaljzat, 15A, 277VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AE7LHE 5Z899

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750 duplex öblítési aljzat, 15 A, 277 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AE7LHE Modell: HBL4750Kereszthivatkozás: 5Z899
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
€111.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
erősítők15
színekbarna
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság1.17 "
HP2
IP besorolás20
Hossz3.29 "
AnyagHőre lágyuló
Max. HP2
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációL7-15R
NEMA értékelésL7-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típusNem burkolt
Feszültség277 VAC
Feszültségértékelés277 VAC
Teljesítmény4155 W
Szélesség1.7 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Fedéllel

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA konfigurációerősítőkszínekNEMA értékelésPólusok számaFeszültségFeszültségértékelésSzélességÁr
HUBBELL VEZETÉKESZKÖZ-KELLEMS HBL3330 Öblítőaljzat, 30A, 125/250V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt | AC8PYJ 3D109 HBL3330Nem NEMA30Fekete4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1.71 "€141.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750 duplex öblítési aljzat, 15 A, 277 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€111.77 /Mértékegység