MAIN FILTER INC. Csere hidraulika szűrők, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Értékelés szűrése: 10 , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 10 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton , Menet mérete: M16
StílusModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0429148
-1.347 "2.894 "-7.99 "-2.894 "-€66.04
ajánlatkérés
B
MF0334782
-1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "-€30.08
ajánlatkérés
C
MF0595789
--2.913 "-5.98 "1.587 "2.913 "-€41.95
ajánlatkérés
D
MF0430387
--2.756 "-8.62 "1.614 "2.756 "-€42.76
ajánlatkérés
E
MF0436259
-1.27 "2.28 "-3.94 "1.27 "2.28 "-€50.45
ajánlatkérés
F
MF0601517
-1.347 "2.894 "-7.99 "-2.894 "-€65.60
ajánlatkérés
G
MF0595732
--2.008 "-7"1.268 "2.008 "-€54.86
ajánlatkérés
E
MF0436258
-1.27 "2.28 "-3.94 "1.27 "2.28 "-€50.45
ajánlatkérés
H
MF0608365
--2.087 "-5.86 "0.965 "2.087 "-€41.23
ajánlatkérés
I
MF0433943
-2.03 "3.89 "-8.86 "2.03 "3.89 "-€42.04
ajánlatkérés
H
MF0423478
--2.087 "-5.86 "0.965 "2.087 "-€41.23
ajánlatkérés
J
MF0899182
-1.268 "2.284 "-9.8 "1.268 "2.284 "-€70.85
ajánlatkérés
K
MF0899186
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€107.58
ajánlatkérés
L
MF0899209
--1.752 "-3.85 "0.87 "1.752 "-€28.88
ajánlatkérés
M
MF0429584
-1.898 "3.721 "-10.82 "-3.721 "-€101.46
ajánlatkérés
J
MF0899537
-1.268 "2.284 "-9.8 "1.268 "2.284 "-€70.85
ajánlatkérés
K
MF0899541
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€107.58
ajánlatkérés
D
MF0430388
--2.756 "-8.62 "1.614 "2.756 "-€42.76
ajánlatkérés
A
MF0601516
-1.347 "2.894 "-7.99 "-2.894 "-€66.04
ajánlatkérés
N
MF0899900
--2.756 "-5.11 "1.161 "2.756 "-€30.45
ajánlatkérés
O
MF0606930
--1.752 "-3.54 "0.87 "1.752 "-€28.99
ajánlatkérés
P
MF0607561
--1.181 "-2.75 "0.634 "1.181 "-€65.40
ajánlatkérés
Q
MF0427089
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-€35.39
ajánlatkérés
Q
MF0427087
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-€35.39
ajánlatkérés
H
MF0604480
--2.087 "-5.86 "0.965 "2.087 "-€41.23
ajánlatkérés
O
MF0318631
--1.752 "-3.54 "0.87 "1.752 "-€28.99
ajánlatkérés
Q
MF0600558
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-€35.39
ajánlatkérés
M
MF0064370
-1.898 "3.721 "-10.82 "-3.721 "-€101.46
ajánlatkérés
D
MF0430389
--2.756 "-8.621.614 "2.756 "-€42.76
ajánlatkérés
G
MF0598611
--2.008 "-7"1.268 "2.008 "-€54.86
ajánlatkérés
R
MF0604397
-1.66 "3.15 "-9.8 "1.66 "3.15 "-€64.33
ajánlatkérés
S
MF0423207
-2.441 "3.957 "-18.97-3.957 "-€108.39
ajánlatkérés
T
MF0601281
-0.874 "2.028 "-6.71 "-2.028 "-€49.85
ajánlatkérés
C
MF0608113
--2.913 "-5.98 "1.587 "2.913 "-€41.95
ajánlatkérés
H
MF0595888
--2.087 "-5.86 "0.965 "2.087 "-€41.23
ajánlatkérés
G
MF0423007
--2.008 "-7"1.268 "2.008 "-€54.86
ajánlatkérés
U
MF0899545
-2.791 "5.079 "-15.74 "2.791 "5.079 "-€123.40
ajánlatkérés
V
MF0426722
--3.661 "-9.17 "1.732 "3.661 "-€60.08
ajánlatkérés
Q
MF0427092
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-€35.39
ajánlatkérés
T
MF0063889
-0.874 "2.028 "-6.71 "-2.028 "-€49.85
ajánlatkérés
W
MF0898868
--3.78 "-8.11 "2.224 "3.78 "-€53.04
ajánlatkérés
A
MF0064120
-1.347 "2.894 "-7.99 "-2.894 "-€66.04
ajánlatkérés
O
MF0598023
--1.752 "-3.54 "0.87 "1.752 "-€28.99
ajánlatkérés
C
MF0423273
--2.913 "-5.98 "1.587 "2.913 "-€41.95
ajánlatkérés
H
MF0599286
--2.087 "-5.86 "0.965 "2.087 "-€41.23
ajánlatkérés
X
MF0426779
--3.661 "-18.89 "1.732 "3.661 "-€95.06
ajánlatkérés
Y
MF0304278
--1.654 "-7.040.898 "1.654 "-€30.42
ajánlatkérés
Z
MF0430456
--2.756 "-11.96 "1.614 "2.756 "-€44.12
ajánlatkérés
P
MF0423073
--1.181 "-2.75 "0.634 "1.181 "-€65.40
ajánlatkérés
H
MF0062053
--2.087 "-5.86 "0.965 "2.087 "-€41.23
ajánlatkérés
O
MF0060394
--1.752 "-3.54 "0.87 "1.752 "-€28.99
ajánlatkérés
B
MF0334781
-1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "-€30.08
ajánlatkérés
S
MF0598750
-2.441 "3.957 "-18.97 "-3.957 "-€108.39
ajánlatkérés
C
MF0061627
--2.913 "-5.98 "1.587 "2.913 "-€41.95
ajánlatkérés
E
MF0436257
-1.27 "2.28 "-3.94 "1.27 "2.28 "-€50.45
ajánlatkérés
R
MF0602410
-1.66 "3.15 "-9.8 "1.66 "3.15 "-€64.33
ajánlatkérés
I
MF0588589
-2.03 "3.89 "-8.86 "2.03 "3.89 "-€42.04
ajánlatkérés
A
MF0429150
-1.347 "2.894 "-7.99 "-2.894 "-€66.04
ajánlatkérés
E
MF0066490
-1.27 "2.28 "-3.94 "1.27 "2.28 "-€50.45
ajánlatkérés
Q
MF0427090
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-€35.39
ajánlatkérés
A
MF0429149
-1.347 "2.894 "-7.99 "-2.894 "-€66.04
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?