WATTS Csökkentett nyomászóna visszafolyásgátló


Szűrő
Test stílus: Sorban , Lemez anyaga: szilikon , Bemeneti méret: 6" , Bemeneti típus: Karimás ízület , Max. Nyomás: 175 psi , Max. Munkahelyi nyomás: 12.1 Bar , Mfr. Sorozat: 957 , Min. Hőmérséklet: 33 F fok , Működés: Folyamatos , Kimenet mérete: 6" , Kimenet típusa: Karimás ízület , Ülés anyaga: Műanyag műanyag , Típus: Szelep a tartozékhoz , Szelep típusa: Külső szár és járom kapu szelep
StílusModellSzélességtest anyagacsatlakozásTételHosszMax. HőmérsékletMéretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
3/4 SS009M3-QT
---Visszafolyásgátló----€6,685.37
B
3" LF009-NRS
---Kapu----€7,833.36
C
2 db LF009M2-QT-S
---Visszafolyásgátló----€2,859.45
C
1 1/4 LF009M2-QT-S
---Visszafolyásgátló----€2,326.38
C
1 1/2 LF009M2-QT-S
---Visszafolyásgátló----€2,471.09
D
2 009M2-QT
---Visszafolyásgátló----€2,736.66
D
1 009M2-QT
---Visszafolyásgátló----€1,405.17
D
1 1/2 009M2-QT
---Visszafolyásgátló----€2,385.68
E
1 SS009-QT
---Visszafolyásgátló----€7,071.60
F
1/2 LF009-QT-PRESS
---Assembly----€965.52
G
1/2 LF009-QT-S
---Visszafolyásgátló----€974.11
D
1 1/4 LF009M2-QT
---Visszafolyásgátló----€2,074.57
H
3/4 009M3-QT
---Visszafolyásgátló----€1,230.27
I
1/2 009-QT
---Visszafolyásgátló----€924.19
D
1 1/4 009M2-QT
---Visszafolyásgátló----€2,201.78
F
1 db LF009M2-QT-PRESS
---Assembly----€1,191.89
F
3/4 LF009M3-QT-PRESS
---Assembly----€1,094.87
J
3/4 LF825YA-QT RP
4.12 "Ólommentes bronzNPTReduced Press. Zóna közgyűlés12 "140 fok F3 / 4 "32 fok és 140 fok F között€1,229.21
K
957 OSY 6
10.5 "Rozsdamentes acélkarimásReduced Press. Zóna közgyűlés50 "140 F fok633 fok F€12,291.17

Csökkentett nyomászóna visszafolyásgátló

A Watts csökkentett nyomású zónájú visszafolyásgátlóit alkalmazzák a folyadék visszafolyásának megakadályozására, amelyet a hátsó fűtés vagy az ellennyomás okoz egy vízvezeték-rendszerben. Ezenkívül kiküszöböli annak esélyét, hogy a szennyező anyagok visszajussanak az ivóvízellátó vezetékekre. Ezek a Watts visszafolyásgátlók kompakt, moduláris felépítésűek, szűk helyeken történő telepítéshez, és egy fedéllel ellátott, felső bejárati lehetőségük megkönnyíti a karbantartást. Cserélhető ülésekkel és üléstárcsákkal vannak felszerelve, és a szervizeléshez nincs szükség speciális szerszámokra. Raptor Supplies a Watt csökkentett nyomású visszafolyásgátlóinak széles választékát kínálja, különféle csatlakozási típusokban és karosszériaanyagokban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?