Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C6W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 20 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék | AE7LJQ 5Z935

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C6W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 20 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék

Raktáron
Tétel: AE7LJQ Típus: HBL320C6WKereszthivatkozás: 5Z935

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€472.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely csatlakozó
erősítők20
test anyagaZytel 801 nylon
színekKék
Vezetõméret# 14 - # 10 AWG
Jelenlegi minősítés20 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagNem fémes, vízálló és visszaélésálló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma3
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
típusNői csatlakozó test
Feszültség250
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkVezetõméretJelenlegi minősítésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6W Iec csap és hüvely csatlakozó, aljzat, 60 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék | AC8PYW 3D120 HBL360C6W60# 8 - # 2 AWG60 A€1,219.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C6W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 30 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék | AE7YYV 6C149 HBL330C6W30# 12 - # 8 AWG30 A€683.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C6W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 20 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék
€472.18 /Mértékegység