Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6W Iec csap és hüvely csatlakozó, aljzat, 60 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék | AC8PYW 3D120

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 60 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék

Raktáron
Tétel: AC8PYW Típus: HBL360C6WKereszthivatkozás: 3D120
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
€1,168.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely csatlakozó
erősítők60
test anyagaZytel 801 nylon
színekKék
Vezetõméret# 8 - # 2 AWG
Jelenlegi minősítés60 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagNem fémes, vízálló és visszaélésálló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma3
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
típusNői csatlakozó test
Feszültség250
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3365
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkVezetõméretJelenlegi minősítésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C6W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 20 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék | AE7LJQ 5Z935 HBL320C6W20# 14 - # 10 AWG20 A€485.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C6W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 30 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék | AE7YYV 6C149 HBL330C6W30# 12 - # 8 AWG30 A€655.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 60 A, 250 VAC, 2 pólusú, kék
€1,168.69 /Mértékegység