HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Csatlakozó test 2 P 3 W


Szűrő
Test anyaga: Zytel 801 nylon , Szín: Kék , Expozíciós feltételek: Vízálló , HP: 2 , Anyaga: Nem fémes, vízálló és visszaélésálló , Szerelési mód: Zsinór , Vezetők száma: 3 , Pólusok száma: 2 , Vezetékek száma: 3 , fázis: 1 , Hőmérséklet tartomány: 75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel , Típus: Női csatlakozó test , Feszültség: 250 , Névleges feszültség: 250 VAC
StílusModellerősítőkVezetõméretJelenlegi minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL320C6W
20# 14 - # 10 AWG20 A€472.18
A
HBL330C6W
30# 12 - # 8 AWG30 A€683.88
A
HBL360C6W
60# 8 - # 2 AWG60 A€1,219.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?