Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2815SW karimás bemenet, 30A, 3-fázisú, Wye, 120/208VAC, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés, szürke | AD6ZUN 4CV71

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2815SW karimás bemenet, 30A, 3-fázisú, Wye, 120/208VAC, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés, szürke

Raktáron
Tétel: AD6ZUN Típus: HBL2815SWKereszthivatkozás: 4CV71
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
€407.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízálló burkolattal ellátott karimás bemenet
erősítők30
Kábeltartomány0.350-1.150 "
színekSzürke, fehér
ConnectivityVissza vezetékes csavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.350 "-1.150"
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCEVissza vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság2.44 "
HP3
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás66
Hossz3.75 "
AnyagHőre lágyuló
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációL21-30P
NEMA értékelésL21-30P
Pólusok száma4
Vezetékek száma5-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Fázis3 szakasz WYE
típusBurkolózva
Feszültség120 / 208 VAC
Feszültségértékelés3 fázis WYE 120/208 VAC
Teljesítmény6240 W
Szélesség3.75 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Zárófedéllel

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagerősítőkszínekMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315SW karimás bemenet, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros sorkapocs, szürke | AD6ZGT 4CT67 HBL2315SWHőre lágyuló poliészter20Szürke1L5-20PL5-20P23-vezetékes€146.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2435SW Karimás bemenet, 20A, 3 fázisú, Delta, 480VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés, szürke | AD6ZRD 4CV08 HBL2435SWHőre lágyuló20Szürke, fehér5L16-20PL16-20P34-vezetékes€171.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615SW karimás bemenet, 30A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros sorkapocs, szürke | AD6ZRR 4CV23 HBL2615SWHőre lágyuló30Szürke-L5-30PL5-30P23-vezetékes€314.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715SW karimás bemenet, 30A, 125/250VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés, csavaros sorkapocs, szürke | AD6ZTH 4CV39 HBL2715SWHőre lágyuló30Szürke-L14-30PL14-30P34-vezetékes€331.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2725SW karimás bemenet, 30A, 3 fázisú, delta, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés, szürke | AD6ZTR 4CV47 HBL2725SWHőre lágyuló30Szürke-L15-30PL15-30P34-vezetékes€389.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2815SW karimás bemenet, 30A, 3-fázisú, Wye, 120/208VAC, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés, szürke
€407.08 /Mértékegység