Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2435SW Karimás bemenet, 20A, 3 fázisú, Delta, 480VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés, szürke | AD6ZRD 4CV08

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2435SW karimás bemenet, 20A, 3 fázisú, delta, 480 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés, szürke

Raktáron
Tétel: AD6ZRD Típus: HBL2435SWKereszthivatkozás: 4CV08

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€171.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízálló burkolattal ellátott karimás bemenet
erősítők20
Kábeltartomány0.350-1.150 "
színekSzürke, fehér
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.350 "-1.150"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság2.44 "
HP5
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás66
Hossz3.75 "
AnyagHőre lágyuló
Max. HP5
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációL16-20P
NEMA értékelésL16-20P
Pólusok száma3
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisHárom fázis
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
típusBurkolózva
Feszültség480 VAC
Feszültségértékelés480 V
Teljesítmény9600 W
Szélesség3.75 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Zárófedéllel

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagerősítőkszínekMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2315SW karimás bemenet, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros sorkapocs, szürke | AD6ZGT 4CT67 HBL2315SWHőre lágyuló poliészter20Szürke1L5-20PL5-20P23-vezetékes€146.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615SW karimás bemenet, 30A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros sorkapocs, szürke | AD6ZRR 4CV23 HBL2615SWHőre lágyuló30Szürke-L5-30PL5-30P23-vezetékes€314.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715SW karimás bemenet, 30A, 125/250VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés, csavaros sorkapocs, szürke | AD6ZTH 4CV39 HBL2715SWHőre lágyuló30Szürke-L14-30PL14-30P34-vezetékes€331.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2725SW karimás bemenet, 30A, 3 fázisú, delta, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés, szürke | AD6ZTR 4CV47 HBL2725SWHőre lágyuló30Szürke-L15-30PL15-30P34-vezetékes€389.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2815SW karimás bemenet, 30A, 3-fázisú, Wye, 120/208VAC, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés, szürke | AD6ZUN 4CV71 HBL2815SWHőre lágyuló30Szürke, fehér-L21-30PL21-30P45-vezetékes€407.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2435SW karimás bemenet, 20A, 3 fázisú, delta, 480 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés, szürke
€171.18 /Mértékegység