STARRETT Digitális féknyereg


A digitális tolómérőkre szükség van a tudományos és gyártási létesítményekben lévő tárgyak belső és külső átmérőjének vagy távolságának pontos mérésére. A Starrett tolómérőket ezen értékek pontos mérésére és az eredmények tizedesvessző pontossággal történő megjelenítésére tervezték.

Szűrő
Kalibrációs tanúsítvány: Nem , IP besorolás: 67
StílusModellSPC kimenetPontosságÜgyTételPofamélységAnyagVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A
799AZ-40/1000
Nem+/-0.003"/0.07 mmMűanyagElektronikus féknyereg4"-0 és 1000mm között0.0005 "/ 0.0100 mm€3,469.96
B
B5000BZ-24/600
Igen+/-0.002"/0.05 mmFaElektronikus digitális féknyereg4.92 "Carbon Fiber0-24"/0-600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,369.37
C
5002BZ-16/400
Igen+/-0.002"/0.05 mmFaElektronikus digitális féknyereg4.92 "Carbon Fiber0-16"/0-400 mm0.0005 "/ 0.01 mm€4,228.29
D
5002BZ-24/600
Igen+/-0.002"/0.05 mmFaElektronikus digitális féknyereg4.92 "Carbon Fiber0-24"/0-600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,040.91
E
798B-6/150 W / SLC
Igen-MűanyagElektronikus digitális féknyereg1.5 "Rozsdamentes acél0-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€815.50
F
798B-8/200 W / SLC
Igen-MűanyagElektronikus digitális féknyereg1.88 "Rozsdamentes acél0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€864.77
G
B5000BZ-40/1000
Igen+/-0.003"/0.07 mmFaElektronikus digitális féknyereg4.92 "Carbon Fiber0-40"/0-1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm€4,293.83
H
5006BZ-14/350
Igen+/-0.002"/0.05 mmFaElektronikus digitális féknyereg3.94 "Rozsdamentes acél0-14"/0-350 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,947.39
I
798B-12/300 W / SLC
Igen-MűanyagElektronikus digitális féknyereg2.5 "Rozsdamentes acél0-12"/0-300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,227.24

Digitális féknyereg

A Starrett digitális tolómérőket a gyártási, kutatás-fejlesztési és tudományos létesítményekben lévő tárgyak belső és külső távolságának mérésére tervezték. Ezek a mérőnyergek nagy kontrasztú, könnyen leolvasható LCD-kijelzővel rendelkeznek a mért értékek tizedesvessző pontosságú megjelenítéséhez. A Starrett féknyergek hüvelyk/milliméter metrikus konverzióval és indukciós típusú lineáris kódolórendszerrel rendelkeznek a nagy pontosság érdekében. IP67-es szintű védelmet biztosítanak a por, szennyeződés, hűtőfolyadék és víz ellen, amely általában a megmunkáló műhelyekben és autóipari létesítményekben található. Ezek a tolómérők vezeték nélküli adatátvitelt biztosítanak az elmentett adatok elektronikus eszközökre és számítógépekre történő átviteléhez. Adatvesztés nélkül továbbíthatják az adatokat 30 láb hatótávolságú eszközökre. A Starrett féknyergek edzett rozsdamentes acél mérőfelülettel rendelkeznek a kopás és a laboratóriumi körülmények közötti sérülések és kopások elkerülése érdekében. Nagy teherbírású csúszdával és rúddal rendelkeznek a tartósság érdekében, és csúszózárral rendelkeznek a féknyereg rögzítéséhez a mérések átviteléhez. Ezek a digitális féknyergek újratölthető akkumulátor-porttal rendelkeznek az akkumulátor könnyű, helyszíni feltöltéséhez.

Felhasználás

A Starrett digitális féknyergeket a munkadarabok külső és belső méreteinek mérésére tervezték. Ezek a tolómérők alkalmasak tárgyak mérésére laboratóriumokban, gyártóhelyeken, autóipari létesítményekben, kutatóközpontokban és gyártósorokon. Ezek a digitális féknyergek minőségellenőrzési alkalmazásokhoz is alkalmasak.

Működési mechanizmus

A Starrett féknyergek két pofával rendelkeznek, amelyek mérik a munkadarabok átmérőjét vagy távolságát. Bekapcsolás után ezek a pofák a mérendő üregbe kerülnek, és a pofákat a mérőegység elcsúsztatásával nyitják ki. A digitális kijelző leolvassa a tárgy mérési pontjai közötti távolságot. Ezeknek a féknyergeknek az állkapcsait ezután egy tolózárral rögzítik az érték mérésére.

Jellemzők

  • Nagy kontrasztú LCD kijelző: A Starrett féknyergek nagy kontrasztú LCD kijelzővel rendelkeznek, amely a tizedesvesszőpontig terjedő távolságot mutatja.
  • IP67 besorolás: A Starrett féknyergek IP67 besorolásúak, teljes védelmet nyújtanak a por, szennyeződés, hűtőfolyadék és víz ellen, amely általában a megmunkáló műhelyekben és autóipari létesítményekben található.
  • Hüvelyk/milliméter metrikus átváltás: A Starrett féknyergek inch-milliméter átalakításúak a mért érték azonnali konvertálásához és megjelenítéséhez a kívánt mértékegységrendszerben.
  • Vezeték nélküli adatátvitel: A Starrett tolómérők beépített vezeték nélküli adattovábbítóval rendelkeznek, amely a mért értékeket elektronikus eszközökre vagy számítógépekre továbbítja ellenőrzés céljából. Adatvesztés nélkül továbbíthatják az adatokat 30 láb hatótávolságú eszközökre.
  • Edzett rozsdamentes acél felületek: A Starrett féknyergek edzett rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, amely teljes védelmet nyújt az erősen koptató vegyszerek és oldatok ellen.
  • Beépített csúszózár: A Starrett féknyergek beépített tolózárakkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a csúszka elmozdulását a mért érték rögzítéséhez / átviteléhez hiba nélkül.
  • Újratölthető elem: A Starrett féknyergek újratölthető elemekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a távoli helyeken való könnyű használatot.

Kompatibilis kiegészítők

  • Mélységi rögzítés: Starrett mélységi mellékletek a munkadarab mélységének mérésére szolgálnak. A munkadarab mélységének mérésére a digitális tolómérő mérőpofáira vannak rögzítve.
  • Központi távolsági rögzítés: Ezek távolsági mellékletek kúpos pontokkal rendelkeznek, és a középpont távolságának mérésére szolgálnak a munkadarabok középpontjában lyukasztott helyek vagy lyukak között.

Telepítés

A Starrett tolómérők mozgó csúszkával rendelkeznek az objektumok közötti távolság mérésére. Ezeknek a féknyeregeknek a pofáit a tárgyüregbe helyezik, és addig mozgatják, amíg mindkét pofa a munkadarab széléhez nem ütközik. A csúszkazár be van kapcsolva, hogy a csúszkát a helyén rögzítse a mért érték megfigyeléséhez.

Gyakran ismételt kérdések

Mennyire pontosak a digitális féknyergek?

A digitális tolómérők rendkívül pontos műszerek, amelyek kritikusak a laboratóriumokban és tudományos létesítményekben végzett mérésekhez. Ezek a digitális tolómérők a munkadarab belső és külső átmérőjének és mélységének 0.0005 hüvelykig pontosak. Ezenkívül ezek a műszerek a mért értéket nagy pontossággal konvertálják a kívánt mértékegységrendszerre.

Hogyan működnek a digitális féknyergek?

A digitális féknyergek pontos méréseket végezhetnek egy sor kapacitásérzékelővel, amelyek a féknyereg nyalábja mentén futnak.

Mi a digitális féknyergek tűrésértéke?

A digitális féknyergek tűrése 0.002 hüvelyk.

Hogyan lehet nullázni a digitális féknyergeket?

Ezek a digitális féknyergek egy nulla gombbal rendelkeznek a féknyereg leolvasásának nullára állításához, amikor zárják. Zárás után a féknyereg 0.000 hüvelyket mutat, és készen áll a mérésekre.

Milyen mérések érhetők el a féknyergekből?

Ideális esetben négyféle mérés végezhető féknyergekből. Ezekkel a műszerekkel olyan mérések végezhetők, mint a tárgyvastagság, külső átmérő, lépéstávolság, belső átmérő és furatmélység.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?