HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vízálló biztonsági burkolatú karimás bemenetek, 2 / 3 / 4 pólusú


Szűrő
Kábeltartomány: 0.350-1.150 " , Fokozat: Ipari , Szigetelés: Szigetelt test , Hossz: 3.75 " , Beépítési: Csavaros rögzítés , Rögzítési típus: Flush Mount , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Típus: Burkolózva , Szélesség: 3.75 " , Vezeték mérete: # 16 AWG - # 8 AWG , Vezeték típusa: Standard
StílusModellAnyagerősítőkszínekMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL2435SW
Hőre lágyuló20Szürke, fehér5L16-20PL16-20P34-vezetékes€194.07
B
HBL2725SW
Hőre lágyuló30Szürke-L15-30PL15-30P34-vezetékes€412.99
C
HBL2615SW
Hőre lágyuló30Szürke-L5-30PL5-30P23-vezetékes€352.15
D
HBL2715SW
Hőre lágyuló30Szürke-L14-30PL14-30P34-vezetékes€360.50
E
HBL2815SW
Hőre lágyuló30Szürke, fehér-L21-30PL21-30P45-vezetékes€439.75
F
HBL2315SW
Hőre lágyuló poliészter20Szürke1L5-20PL5-20P23-vezetékes€165.17

Vízálló biztonsági burkolatú karimás bemenetek, 2 / 3 / 4 pólusú

Hubbell Wiring Device-Kellems vízálló biztonsági burkolat, Twist-Lock bemenetek biztonságos csatlakozást biztosítanak az elektromos készülékekhez, mivel megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek a vízálló bemenetek PBT-házzal rendelkeznek, polikarbonát terminálrögzítőkkel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Karimákkal és zárókupakokkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a nedvesség és a szennyeződés bejutását a bemenetekbe, így környezeti tömítést hoznak létre, amikor a készüléket nem használják. Válasszon a 20 / 30 A-es bemenetek széles választékából, amelyek 120 / 208, 125, 250 és 480 VAC névleges feszültséggel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?