Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720AR szögletes aljzat, One Gang, 30A, 3 fázisú, Delta, 250VAC, 3 pólusú | AD6ZTJ 4CV40

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720AR szögletes aljzat, egy banda, 30A, 3 fázisú, delta, 250 VAC, 3 pólusú

Raktáron
Tétel: AD6ZTJ Típus: HBL2720ARKereszthivatkozás: 4CV40
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
€198.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFerde burkolatú edény
erősítők30
színekSzürke
ConnectivityVissza vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCEVissza vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság3.14 "
HP3
IP besorolás20
Hossz4.77 "
AnyagHatásmódosított PBT
Max. HP3
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációL15-30R
NEMA értékelésL15-30R
A bandák száma1-banda
Pólusok száma3
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisHárom fázis
típusBurkolózva
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény7500 W
Szélesség2.85 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Fedéllel

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA konfigurációerősítőkszínekNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL2310AR Szögletes aljzat, egy banda, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 huzalos földelés | AD6ZGK 4CT60 HBL2310ARL5-20R20SzürkeL5-20R23-vezetékesEgyfázisú125 VAC€81.42
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL2320AR Szögletes aljzat, 20A, 250VAC, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AD6ZGU 4CT68 HBL2320ARL6-20R20SzürkeL6-20R23-vezetékesEgyfázisú250 VAC€71.87
HABBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL2420AR Szögletes aljzat, egy banda, 20A, 3-fázisú, Delta, 250VAC, 3-pólusú | AD6ZHK 4CT92 HBL2420ARL15-20R20SzürkeL15-20R34-vezetékesHárom fázis250 VAC€117.64
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL2430AR Szögletes aljzat, egy banda, 20A, 3-fázisú, Delta, 480VAC, 3-pólusú | AD6ZQW 4CV01 HBL2430ARL16-20R20SzürkeL16-20R34-vezetékesHárom fázis480 VAC€113.57
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL2510AR szögletes aljzat, 20A, 3 fázisú, Wye 120 / 208VAC, 4 pólusú, 5 huzalos földelés | AD6ZRE 4CV09 HBL2510ARL21-20R20SzürkeL21-20R45-vezetékes3 szakasz WYE120/208 V AC Y€136.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610AR szögletes aljzat, egy csoportos, 30A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD6ZRL 4CV17 HBL2610ARL5-30R30SzürkeL5-30R23-vezetékesEgyfázisú125 VAC€133.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2620AR aljzat, 30A, 250VAC, 2 pólusú, 3 huzalos földelés | AD6ZRT 4CV24 HBL2620ARL6-30R30Szürke, fehérL6-30R23 vezetékes földelésEgyfázisú250 VAC€130.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720AR szögletes aljzat, egy banda, 30A, 3 fázisú, delta, 250 VAC, 3 pólusú
€198.66 /Mértékegység