Görgős fék: Nem , görgő terhelési tartománya: 300-999 font , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő anyaga: poliuretán , Görgő kerék alakja: Standard
, Mag színe: Szürke , Alapanyag: polietilén , Keretkikészítés: Cinkkel bevont , Terhelhetőség: 250 font , Terhelhetőség: 300 font , Anyaga: Nagy modulusú gumi , Nem jelölés: Igen , Teljes szélesség: 1.5 " , Versenypálya: Kettős labda edzett , szár átm.: 53 / 64 " , szár hossza: 2.187 " , Szár típusa: Súrlódó gyűrű , Temp. Hatótávolság: -30 foktól 180 fokig F , Kerékcsapágyak: Labda , Kerékszín: Szürke , Kerékátmérő: 5" , Kerék anyaga: poliuretán , Kerék szélesség: 1.25 "