HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Szögletes biztonsági burkolatú foglalatok, 2 / 3 / 4 pólusú


Szűrő
Csatlakoztathatóság: Vissza vezetékes csavaros terminálok , Fokozat: Ipari , IP besorolás: 20 , Hossz: 4.77 " , Beépítési: Csavaros rögzítés , Rögzítési típus: Flush Mount , Bandák száma: 1-banda , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Típus: Burkolózva , Vezeték mérete: # 16 AWG - # 8 AWG , Vezeték típusa: Standard
StílusModellNEMA konfigurációerősítőkszínekNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL2310AR
L5-20R20SzürkeL5-20R23-vezetékesEgyfázisú125 VAC€86.43
B
HBL2610AR
L5-30R30SzürkeL5-30R23-vezetékesEgyfázisú125 VAC€135.42
C
HBL2320AR
L6-20R20SzürkeL6-20R23-vezetékesEgyfázisú250 VAC€80.36
D
HBL2620AR
L6-30R30Szürke, fehérL6-30R23 vezetékes földelésEgyfázisú250 VAC€134.96
E
HBL2710AR
L14-30R30SzürkeL14-30R34-vezetékesEgyfázisú125 / 250 VAC€189.48
F
HBL2420AR
L15-20R20SzürkeL15-20R34-vezetékesHárom fázis250 VAC€123.29
G
HBL2720AR
L15-30R30SzürkeL15-30R34-vezetékesHárom fázis250 VAC€201.58
H
HBL2430AR
L16-20R20SzürkeL16-20R34-vezetékesHárom fázis480 VAC€118.92
I
HBL2730AR
L16-30R30SzürkeL16-30R34-vezetékesHárom fázis480 VAC€186.06
J
HBL2510AR
L21-20R20SzürkeL21-20R45-vezetékes3 szakasz WYE120/208 V AC Y€140.47
K
HBL2810AR
L21-30R30Szürke, fehérL21-30R45 vezetékes földelés3 szakasz WYE120/208 V AC Y€208.35

Szögletes biztonsági burkolatú foglalatok, 2 / 3 / 4 pólusú

Hubbell Wiring Device-Kellems szögletes burkolt Twist-Lock aljzatok elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Ezek az anya, ferde burkolatú tartályok hőre lágyuló házzal rendelkeznek, polikarbonát terminálrögzítővel az ütés- és korrózióállóság és a tartósság érdekében. Egy csoportos, ferde házkialakítással rendelkeznek a minimális hely kihasználása érdekében a művelet során. Válasszon a szürke színű 20 / 30 A-es aljzatok széles választékából, amelyek 120 / 208, 125, 250 és 480 VAC névleges feszültséggel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?