HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist-Lock, női befogható csatlakozó / reteszelő eszköz


Szűrő
erősítők: 50 , Antimikrobiális: Nem , Kábel hatótáv: 0.830-1.250 " , Csatlakozás: Nyomáscsatlakozó csavarok , Jelenlegi értékelés: 50 A , Szigetelés: Szigetelt test , IP besorolás: 20 , Beépítési: Zsinór felszerelve , NEMA konfiguráció: Nem NEMA , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Típus: Nem burkolt , Vezeték típusa: Standard
StílusModellVezetékek számaszínekVezeték méreteFázisFeszültségFeszültségértékelésSzélességVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL63CM60
3Fémes0.437–1.14 ”1125 VAC---€446.93
B
HBL3762C
3-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”1250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG - # 4 AWG€506.07
C
CS6360C
3-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”1125 VAC125 V2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€341.51
D
CS8264C
3-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”1250 VAC250 V2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€354.04
E
CS8464C
3-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”1480 VAC480 VAC2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€347.82
A
HBL63CM64
4Fémes0.437–1.14 ”1125 / 250 VAC---€404.13
F
CS6364C
4-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€392.03
G
HBL3764C
4-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.59 "# 8 AWG - # 4 AWG€502.31
H
HBL7764C
4-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG - # 4 AWG€420.79
I
CS8164C
4-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”Három fázis480 VAC3 fázisú Delta 480 VAC2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€383.12
J
CS8364C
4-vezetékesFekete, Krém0.75–1.125 ”Három fázis250 VAC3 fázisú Delta 250 VAC2.56 "# 10 AWG - # 6 AWG€369.22

Twist-Lock, női befogható csatlakozó / reteszelő eszköz

A Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock csatlakozókat ipari és tengeri alkalmazásokban használják a véletlen leválasztás megakadályozására. Nylon házuk hőre lágyuló poliészter belsővel rendelkezik, amely nagy ütésállóságot és kiváló hőállóságot biztosít. Ezek a reteszelőeszközök nagy teherbírású, kétrészes külső kábelbilincsekkel vannak felszerelve, hogy biztosítsák a maximális feszültségmentességet, és 0.437 és 1.14 hüvelyk közötti vezetékméretben kaphatók.
Raptor Supplies egyben vízzáró reteszelő csatlakozók elasztomer felépítéssel a kiváló rugalmasságért és megnyúlásért.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?