KILLARK Villogó Xenon vörös lámpatestek


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -40 - 104 F , Szín: Piros , Átmérő: 7.26 " , A készülék teljesítménye: 2.7 , Felvillanások percenként: 60-80 , Magasság: 11.19 " , Ház anyaga: 30% üvegtöltött hőre keményedő poliészter , Lámpa élettartama: 10K , Lámpa típusa: xenon , Hossz: 11.19 " , Beépítési: Fal , Típus: Villogó , Szélesség: 7.26 "
StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
NVSZMFG26RBG
12-80 VDC€911.89
B
NVSZMFG01RBG
120 VAC€911.89

Villogó Xenon vörös lámpatestek

A Killark NV sorozatú villogó Xenon lámpatestek alkalmasak figyelmeztető és jelző alkalmazásokhoz. Ezek a szerelvények nagy szilárdságú hőre keményedő poliészter házzal és polikarbonát lencsével rendelkeznek, amelyek ellenállnak a -40 és 104 ° F közötti környezeti hőmérsékletnek. Ezeket a CSA tanúsítvánnyal rendelkező Xenon egységeket vörös földgömbbel integrálják a tartósság érdekében, és percenként 60-80 villanást biztosítanak a nagy vizuális érzékelés érdekében . Kiválasztott