Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W49 dugós dugó, elasztomer, 20A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, sárga | AH8XLT 39AW20

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W49 dugós dugó, elasztomer, 20 A, 125 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, sárga

Raktáron
Tétel: AH8XLT Típus: HBL14W49Kereszthivatkozás: 39AW20
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
€67.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízálló, egyenes pengedugó
erősítők15
AntimikrobiálisNem
színekSárga
Vezeték mérete0.300 "hogy 0.625"
Jelenlegi minősítés15 A
FokozatIpari
HP1.5
IP besorolás65, 66, 67
AnyagHőre lágyuló műanyag / Valox
NEMA Plug konfiguráció6-15P
NEMA értékelés6-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Fázis1
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés250 V
Vezeték típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országCN

Termék részletek:

    • Korrózióálló: Igen
    • Különleges tulajdonságok: Korrózióálló

Termékváltozatok

TermékekModellTételIP besoroláserősítőkszínekHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47 Dugasz egyenes, 2-pólusú 3-vezetékes földelés, 15A 125V, 5-15P, sárga, 1 db | AB4CWQ 1X976 HBL14W47Vízzáró dugó5515Sárga2.65 "Polikarbonát0.55-15P€64.25
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL14W33 Dugó egyenes, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, 20A 125V, 5-20P, Sárga, 1 Pk | AC8PVA 3D009 HBL14W33Vízzáró dugó5520Sárga2.67 "Polikarbonát0.55-20P€75.81
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL1447 Dugasz, egyenes, 2-pólusú 3-vezetékes földelés, 15A 125V, 5-15P, sárga, 1 db AE7LFX 5Z867 HBL1447Vízzáró dugó2015Sárga2.19 "Polikarbonát25-15P€32.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33A Dugó, egyenes, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20A, 125V, 5-20P, sárga | AH8XLN 39AW16 HBL14W33AVízálló, egyenes pengedugó65, 66, 6720Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€73.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47A dugó, egyenes, 2-pólusú, 3-vezetékes földelő, 15A, 125V, 5-15P, sárga | AH8XLP 39AW17 HBL14W47AVízálló, egyenes pengedugó65, 66, 6715Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€58.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47BK vízzáró csatlakozó 5-15P 15A 125VAC fekete | AH8XLQ 39AW18 HBL14W47BKVízálló, egyenes pengedugó65, 66, 6715Fekete-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€63.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W48 dugasz, 20A, 250V, 2-pólusú, 3-vezetékes földelő, sárga | AH8XLR 39AW19 HBL14W48Vízálló, egyenes pengedugó65, 66, 6720Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€71.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W49 dugós dugó, elasztomer, 20 A, 125 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, sárga
€67.23 /Mértékegység