HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Egyenes pengés vízzáró dugó, 2 pólusú


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Csatlakozás: Csavaros terminálok , Szélesség: 1.55 " , Vezeték mérete: # 18 AWG - # 12 AWG , Vezeték típusa: Standard
StílusModellTételIP besoroláserősítőkszínekHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL14W47
Vízzáró dugó5515Sárga2.65 "Polikarbonát0.55-15P€65.51
B
HBL14W33
Vízzáró dugó5520Sárga2.67 "Polikarbonát0.55-20P€70.70
C
HBL1447
Vízzáró dugó2015Sárga2.19 "Polikarbonát25-15P€33.87
D
HBL14W47A
Vízálló, egyenes pengedugó65, 66, 6715Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€59.11
D
HBL14W48
Vízálló, egyenes pengedugó65, 66, 6720Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€72.77
E
HBL14W47BK
Vízálló, egyenes pengedugó65, 66, 6715Fekete-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€66.03
D
HBL14W49
Vízálló, egyenes pengedugó65, 66, 6715Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€66.67
D
HBL14W33A
Vízálló, egyenes pengedugó65, 66, 6720Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€71.78

Egyenes pengés vízzáró dugó, 2 pólusú

Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip sorozatú, vízzáró dugók ideálisak a vezetékek egyszerű csatlakoztatásához és leválasztásához építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek az egyenes pengékkel ellátott dugók hőre lágyuló elasztomer házzal rendelkeznek, polikarbonát kapocsrögzítőkkel és nikkelezett sárgaréz pengékkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Sima testűek és feszültségmentesítő anyák, amelyek ellenállnak a törmeléknek és a víz összegyűjtésének. Válasszon a sárga és fekete színű csatlakozók széles választékából, amelyek 15 és 20 A-es áramerősséggel kaphatók.
Raptor Supplies egyben szögletes dugók csökkentett űrtartalmú műveletekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?