Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL1447 Dugasz, egyenes, 2-pólusú 3-vezetékes földelés, 15A 125V, 5-15P, sárga, 1 db AE7LFX 5Z867

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1447 dugó, egyenes, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, 15A 125V, 5-15P, sárga, 1 db

Raktáron
Tétel: AE7LFX Modell: HBL1447Kereszthivatkozás: 5Z867
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
€32.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízzáró dugó
erősítők15
AntimikrobiálisNem
színekSárga
Vezeték mérete0.300 "hogy 0.655"
Jelenlegi minősítés15 A
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatKereskedelmi
Magasság2.19 "
HP0.5
IP besorolás20
Hossz2.19 "
AnyagPolikarbonát
Max. HP2
NEMA konfiguráció5-15P
NEMA értékelés5-15P
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 VAC
Szélesség1.55 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 12 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételIP besoroláserősítőkszínekHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47 Dugasz egyenes, 2-pólusú 3-vezetékes földelés, 15A 125V, 5-15P, sárga, 1 db | AB4CWQ 1X976 HBL14W47Vízzáró dugó5515Sárga2.65 "Polikarbonát0.55-15P€64.25
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL14W33 Dugó egyenes, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, 20A 125V, 5-20P, Sárga, 1 Pk | AC8PVA 3D009 HBL14W33Vízzáró dugó5520Sárga2.67 "Polikarbonát0.55-20P€75.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33A Dugó, egyenes, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20A, 125V, 5-20P, sárga | AH8XLN 39AW16 HBL14W33AVízálló, egyenes pengedugó65, 66, 6720Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€73.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47A dugó, egyenes, 2-pólusú, 3-vezetékes földelő, 15A, 125V, 5-15P, sárga | AH8XLP 39AW17 HBL14W47AVízálló, egyenes pengedugó65, 66, 6715Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€58.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47BK vízzáró csatlakozó 5-15P 15A 125VAC fekete | AH8XLQ 39AW18 HBL14W47BKVízálló, egyenes pengedugó65, 66, 6715Fekete-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€63.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W48 dugasz, 20A, 250V, 2-pólusú, 3-vezetékes földelő, sárga | AH8XLR 39AW19 HBL14W48Vízálló, egyenes pengedugó65, 66, 6720Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€71.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W49 dugós dugó, elasztomer, 20A, 125V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, sárga | AH8XLT 39AW20 HBL14W49Vízálló, egyenes pengedugó65, 66, 6715Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€67.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1447 dugó, egyenes, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, 15A 125V, 5-15P, sárga, 1 db
€32.52 /Mértékegység