A B Csapágyak: Labda , Kötelesség: Standard
, Befejez: Porított epoxi festék , A hajtómű anyaga: Edzett és őrölt acél , Fogaskerék típusa: Homlokkerekes , Ház anyaga: Öntöttvas , Bemeneti fordulatszám: 1750 , Kenés: Klubersynth UH1 6-460 , szakaszok száma: 1 , Kimenő tengely átmérő: 1" , Kimenő tengely magassága: 4.875 " , Kimeneti nyomaték 1.5 LE: 427 in.-lb. , Kimeneti nyomaték 1/40 LE: 3600 , fogaskerék anyaga: Edzett acél , Forgatás: Előre / visszafordítható , Tömítés típusa: Dupla ajak , Tengelytájolás: Párhuzamos / Inline , Egy-/kettős kimenet: Egyetlen kimenet , Tömör/üreges kimeneti tengely: Szilárd , Sebességcsökkentő típusa: Közvetett meghajtó
Sebességcsökkentők, közvetett hajtás, párhuzamos / soros
A Dayton sebességcsökkentők optimalizálják a berendezés sebességét és teljesítményét azáltal, hogy a teljesítményt a főtengelyről a reduktor bemeneti tengelyére továbbítják. A porított epoxifestékből készült présöntvény alumínium ház tartósságot és hosszú élettartamot biztosít. Ezek a párhuzamos / soros reduktorok a teljesítményt alacsonyabb kimeneti sebességre alakítják át, miközben a tengelyen keresztül a csatlakoztatott terhelésre továbbítják. A közvetett hajtású, szabványos teljesítményű motorok 998/1 LE névleges teljesítmény mellett 2 in-lb maximális nyomatékot tudnak produkálni. Képesek tengelyüket az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányba is forgatni. A Dayton edzett acél csavarkerekes fogaskerekek Klubersynth UH1 6-460 kenéssel és golyóscsapágyakkal vannak ellátva a zavartalan működés érdekében. Válasszon a soros sebességcsökkentők széles választékából, amelyek 0.3, 0.5, 0.75 és 1 LE bemeneti teljesítményben állnak rendelkezésre Raptor Supplies.