Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 Záróaljzat, 2 pólus, 3 vezeték, 1 fázis, 125V AC | CE6RXK 49YK42

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 reteszelő aljzat, 2 pólus, 3 vezeték, 1 fázis, 125 V AC

Raktáron
Tétel: CE6RXK Modell: CS6377Kereszthivatkozás: 49YK42
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
€258.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródoboz
színekFémes
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Jelenlegi minősítés50 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.17 "
Hossz3.5 "
AnyagAcél, horganyzott
FelszerelésCsavaros rögzítés
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény6250 W
Szélesség2.62 "
Vezetékméret# 10 AWG - # 6 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagerősítőkszínekNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25505 aljzat, 50A 250V 2-P 3-W földelés, csavaros sorkapocs, Ss | AF7LEZ 21VK95 HBL25505Hőre lágyuló50Fekete, szürkeNem NEMA2-pólusú3 vezetékes földelésEgyfázisú250 kV€5,235.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25605 aljzat, 60A 250V, 2-P 3-W földelés, csavaros sorkapocs, Ss | AF7LFC 21VK98 HBL25605Hőre lágyuló60Fekete, szürkeNem NEMA2-pólusú3 vezetékes földelésEgyfázisú250 kV€4,943.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 Záróaljzat, 4 pólus, 5 vezeték, 3 fázis | BC9AWM 49YK41 HBL2530Nejlon--L23-20R45-vezetékes3 szakasz WYE3 fázis WYE 347/600 VAC€121.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2090 Duplex reteszelő aljzat, 3 pólus, 4 vezeték, 3 fázis | CJ2AZK 21XL51 MCWF2090--------€690.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 reteszelő aljzat, 2 pólus, 3 vezeték, 1 fázis, 125 V AC
€258.81 /Mértékegység