Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 Záróaljzat, 4 pólus, 5 vezeték, 3 fázis | BC9AWM 49YK41

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 reteszelő foglalat, 4 pólus, 5 vezeték, 3 fázis

Raktáron
Cikkszám: BC9AWM Modell: HBL2530Kereszthivatkozás: 49YK41
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
€121.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródoboz
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.23 "
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
NEMA értékelésL23-20R
Pólusok száma4
Vezetékek száma5-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Fázis3 szakasz WYE
Feszültségértékelés3 fázis WYE 347/600 VAC
Teljesítmény12000 W
Szélesség1.7 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagerősítőkszínekNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25505 aljzat, 50A 250V 2-P 3-W földelés, csavaros sorkapocs, Ss | AF7LEZ 21VK95 HBL25505Hőre lágyuló50Fekete, szürkeNem NEMA2-pólusú3 vezetékes földelésEgyfázisú250 kV€5,235.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25605 aljzat, 60A 250V, 2-P 3-W földelés, csavaros sorkapocs, Ss | AF7LFC 21VK98 HBL25605Hőre lágyuló60Fekete, szürkeNem NEMA2-pólusú3 vezetékes földelésEgyfázisú250 kV€4,943.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 Záróaljzat, 2 pólus, 3 vezeték, 1 fázis, 125V AC | CE6RXK 49YK42 CS6377Acél, horganyzott-Fémes-23-vezetékesEgyfázisú125 V€258.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2090 Duplex reteszelő aljzat, 3 pólus, 4 vezeték, 3 fázis | CJ2AZK 21XL51 MCWF2090--------€690.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 reteszelő foglalat, 4 pólus, 5 vezeték, 3 fázis
€121.98 /Mértékegység