HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Záró tartályok


Szűrő
Fokozat: Kórház , IP besorolás: 30 , Beépítési: Csavaros rögzítés , Rögzítési típus: Flush Mount , NEMA konfiguráció: Nem NEMA , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Típus: Nem burkolt , Feszültség: 250 VAC , Vezeték típusa: Standard
StílusModellAnyagerősítőkszínekNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
MCWF2090
--------€712.23
ajánlatkérés
B
HBL2530
Nejlon--L23-20R45-vezetékes3 szakasz WYE3 fázis WYE 347/600 VAC€123.98
C
CS6377
Acél, horganyzott-Fémes-23-vezetékesEgyfázisú125 V€248.81
ajánlatkérés
D
HBL25505
Hőre lágyuló50Fekete, szürkeNem NEMA2-pólusú3 vezetékes földelésEgyfázisú250 kV€5,228.62
D
HBL25605
Hőre lágyuló60Fekete, szürkeNem NEMA2-pólusú3 vezetékes földelésEgyfázisú250 kV€4,625.10

Záró tartályok

A Hubbell Wiring Device-Kellems reteszelőaljzatok erőteljes fogást biztosítanak a kábelen olyan helyzetekben, amikor az akaratlanul is leválhat vibráló elektromos szerszámok hatására, botlásveszély vagy a mennyezeti tartók sérülése miatt. Ezek az aljzatok rugós biztonsági redőnnyel rendelkeznek, amely automatikusan kilöki a dugót, ha nincsenek megfelelően rögzítve az anyaeszközbe, így gyakorlatilag kiküszöböli az égést. Hajlított nyílásokkal rendelkeznek, hogy a kompatibilis záródugókon illeszkedjenek a megfelelő ívelt pengék. Ezek az egységek 50 és 60 A-es áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?