Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 2735-20 Újratölthető Munkalámpa Red Led 160 Lm | AD9CXL 4PKW2

MILWAUKEE 2735-20 Újratölthető Munkalámpa Piros Led 160 Lm

Raktáron
Tétel: AD9CXL Modell: 2735-20Kereszthivatkozás: 4PKW2
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
€105.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjratölthető munkafény
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor égési ideje12 XNUMX óra.
akkumulátor mérete18V
Akkumulátor típusLítium-ion
Sugár távolsága50 ft.
TestszínPiros
test anyagaAlumínium
ÖsszpontosítRögzített
ÜtésállóságNem Meghatározott
Lámpa típusaLED
Hossz8.5 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény160 lm
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens160
Az elemek száma1
Biztonsági besorolásNem Meghatározott
Feszültség18.0
Víz behatolási besorolásNem Meghatározott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8513102000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLumensAz akkumulátor égési idejeakkumulátor méreteAz elemek számaKülönleges szolgáltatásokSzerszám hosszaFeszültségVíz behatolási besorolásÁr
MILWAUKEE 49-24-0146 Újratölthető munkalámpa piros Led 160 Lm | AC3ARR 2PYZ7 49-24-01461602 XNUMX óra.12V1--12.0Nem Meghatározott€75.23
MILWAUKEE 2122-20 48-11-1850 Munkalámpa, Vezeték nélküli, 18V, LED, 2500 Lumen | CE9BNY 349AJ9 2122-20 48-11-18502500--1Alacsony profilú kialakítás, rugóterhelésű bilincs, független kettős forgófej kialakítás, 3 üzemmód, minden használati vödörhöz illeszkedik, akasztóhorog, fénykibocsátás-pont/elárasztás/pont-árasztás8-1 / 2 "18IP56€1,899.00
MILWAUKEE 2125-20 48-11-2420 Munkalámpa, Vezeték nélküli, 12V, LED, 1350 Lumen | CE9BNZ 349AJ8 2125-20 48-11-24201350--1Nagyfelbontású kimenet47-33 / 64 "12Nem értékelt€539.39
MILWAUKEE 2119-22 Akkus munkalámpa, LED, 350 lumen | CF2LPK 55HA83 2119-22350--2Bármilyen univerzális Hot Stickhez illeszkedik, 40 láb ütésálló7-13 / 32 "4IP67€369.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2735-20 Újratölthető Munkalámpa Piros Led 160 Lm
€105.91 /Mértékegység