Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25505 aljzat, 50A 250V 2-P 3-W földelés, csavaros sorkapocs, Ss | AF7LEZ 21VK95

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25505 aljzat, 50A 250V 2-P 3-W földelés, csavaros csatlakozó, Ss

Raktáron
Tétel: AF7LEZ Modell: HBL25505Kereszthivatkozás: 21VK95
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
€5,235.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
erősítők50
színekFekete, szürke
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Jelenlegi minősítés50 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
FokozatKórház
IP besorolás30
AnyagHőre lágyuló
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációNem NEMA
NEMA értékelésNem NEMA
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3 vezetékes földelés
FázisEgyfázisú
típusNem burkolt
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés250 kV
Teljesítmény12500
Vezetékméret# 4 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)27.61
Hajószélesség (cm)27.61
HS-kód8536694020

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagerősítőkszínekNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25605 aljzat, 60A 250V, 2-P 3-W földelés, csavaros sorkapocs, Ss | AF7LFC 21VK98 HBL25605Hőre lágyuló60Fekete, szürkeNem NEMA2-pólusú3 vezetékes földelésEgyfázisú250 kV€4,943.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 Záróaljzat, 4 pólus, 5 vezeték, 3 fázis | BC9AWM 49YK41 HBL2530Nejlon--L23-20R45-vezetékes3 szakasz WYE3 fázis WYE 347/600 VAC€121.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 Záróaljzat, 2 pólus, 3 vezeték, 1 fázis, 125V AC | CE6RXK 49YK42 CS6377Acél, horganyzott-Fémes-23-vezetékesEgyfázisú125 V€258.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2090 Duplex reteszelő aljzat, 3 pólus, 4 vezeték, 3 fázis | CJ2AZK 21XL51 MCWF2090--------€690.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25505 aljzat, 50A 250V 2-P 3-W földelés, csavaros csatlakozó, Ss
€5,235.42 /Mértékegység