HONEYWELL PV075S/U Hydronic Air Vent 3/4 hüvelykes izzadság | AC3BHK 2RB54

HONEYWELL PV075S/U Hydronic Air Vent 3/4 Inch Sweat

Raktáron
Tétel: AC3BHK Modell: PV075S/UKereszthivatkozás: 2RB54

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€275.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHydronic szellőzőnyílás
csatlakozás3/4 "izzadság egyenesen
ÉpítésÖntvény
AnyagBronz
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet240 F
Teljes magasság7.375 "
típusAutomatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModell(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)csatlakozásÉpítésAnyagMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságÁr
HONEYWELL PV150/U Hidraulikus légtelenítő 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57 PV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTÖntvényBronz125 psi240 F9 11 / 16 "€527.41
HONEYWELL EA122A1002 automatikus légtelenítő | AD2TFK 3TZ95 EA122A1002-1/8 "(M) NPT-Hőre lágyuló90 psi230 F5.25 "€64.24
HONEYWELL EA79A1004 Ipari légtelenítő | AD2TFL 3TZ96 EA79A10041/23/4 "(M) NPTSárgaréz héjSárgaréz héj150 psi250 F5"€131.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL PV075S/U Hydronic Air Vent 3/4 Inch Sweat
€275.07 /Mértékegység