Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL EA79A1004 Ipari légtelenítő | AD2TFL 3TZ96

HONEYWELL EA79A1004 Ipari légtelenítő

Raktáron
Tétel: AD2TFL Modell: EA79A1004Kereszthivatkozás: 3TZ96

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€131.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHydronic szellőzőnyílás
(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)1/2
csatlakozás3/4 "(M) NPT
ÉpítésSárgaréz héj
AnyagSárgaréz héj
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet250 F
Teljes magasság5"
típusAutomatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8481809015
Származási országDE

Termék részletek:

    • (M) NPT csatlakozás (hüvelyk) (3/4)

Termékváltozatok

TermékekModell(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)csatlakozásÉpítésAnyagMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságÁr
HONEYWELL PV075S/U Hydronic Air Vent 3/4 hüvelykes izzadság | AC3BHK 2RB54 PV075S / U-3/4 "izzadság egyenesenÖntvényBronz125 psi240 F7.375 "€275.07
HONEYWELL PV150/U Hidraulikus légtelenítő 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57 PV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTÖntvényBronz125 psi240 F9 11 / 16 "€527.41
HONEYWELL EA122A1002 automatikus légtelenítő | AD2TFK 3TZ95 EA122A1002-1/8 "(M) NPT-Hőre lágyuló90 psi230 F5.25 "€64.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL EA79A1004 Ipari légtelenítő
€131.08 /Mértékegység