Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL PV150/U Hidraulikus légtelenítő 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57

HONEYWELL PV150/U Hidraulikus légtelenítő 1 1/2 Fnpt

Raktáron
Tétel: AC3BHN Modell: PV150/UKereszthivatkozás: 2RB57

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€527.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHydronic szellőzőnyílás
(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)1.5
csatlakozás1-1 / 2 "(F) NPT
ÉpítésÖntvény
AnyagBronz
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet240 F
Teljes magasság9 11 / 16 "
típusAutomatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModell(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)csatlakozásÉpítésAnyagMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságÁr
HONEYWELL PV075S/U Hydronic Air Vent 3/4 hüvelykes izzadság | AC3BHK 2RB54 PV075S / U-3/4 "izzadság egyenesenÖntvényBronz125 psi240 F7.375 "€275.07
HONEYWELL EA122A1002 automatikus légtelenítő | AD2TFK 3TZ95 EA122A1002-1/8 "(M) NPT-Hőre lágyuló90 psi230 F5.25 "€64.24
HONEYWELL EA79A1004 Ipari légtelenítő | AD2TFL 3TZ96 EA79A10041/23/4 "(M) NPTSárgaréz héjSárgaréz héj150 psi250 F5"€131.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL PV150/U Hidraulikus légtelenítő 1 1/2 Fnpt
€527.41 /Mértékegység