Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL EA122A1002 automatikus légtelenítő | AD2TFK 3TZ95

HONEYWELL EA122A1002 Automata szellőzőnyílás

Raktáron
Tétel: AD2TFK Modell: EA122A1002Kereszthivatkozás: 3TZ95

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€64.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHydronic szellőzőnyílás
csatlakozás1/8 "(M) NPT
AnyagHőre lágyuló
Max. Nyomás90 psi
Max. Hőmérséklet230 F
Teljes magasság5.25 "
típusAutomatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481809015
Származási országDE

Termék részletek:

    • (M) NPT csatlakozás (hüvelyk) (1/8)

Termékváltozatok

TermékekModell(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)csatlakozásÉpítésAnyagMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságÁr
HONEYWELL PV075S/U Hydronic Air Vent 3/4 hüvelykes izzadság | AC3BHK 2RB54 PV075S / U-3/4 "izzadság egyenesenÖntvényBronz125 psi240 F7.375 "€275.07
HONEYWELL PV150/U Hidraulikus légtelenítő 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57 PV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTÖntvényBronz125 psi240 F9 11 / 16 "€527.41
HONEYWELL EA79A1004 Ipari légtelenítő | AD2TFL 3TZ96 EA79A10041/23/4 "(M) NPTSárgaréz héjSárgaréz héj150 psi250 F5"€131.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL EA122A1002 Automata szellőzőnyílás
€64.24 /Mértékegység