JUSTRITE Gázpalackos szekrények | Magyarország

JUSTRITE Gázpalackos szekrények


Szűrő
StílusModellMagasságAjtók számaPolcok számaTárolási típusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
23009
33.5 "1-Függőleges30 "Ft788,375.50
B
23001
33.5 "11Vízszintes30 "Ft813,483.00
C
23002
49.5 "12Vízszintes30 "Ft1,004,300.00
D
23004
49.5 "24Vízszintes60 "Ft1,908,170.00
ajánlatkérés
E
23010
65 "11Függőleges30 "Ft1,255,375.00
ajánlatkérés
F
23003
65 "13Vízszintes30 "Ft1,255,375.00
ajánlatkérés
G
23008
65 "13Függőleges és vízszintes60 "Ft2,209,460.00
ajánlatkérés
H
23005
65 "26Vízszintes60 "Ft2,460,535.00
ajánlatkérés
I
23007
65 "2-Függőleges60 "Ft2,008,600.00
ajánlatkérés
J
23011
65 "22Függőleges60 "Ft2,309,890.00
ajánlatkérés
K
23006
65 "1-Függőleges30 "Ft1,104,730.00
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?