Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL MS4109F1010 Elektromos működtető egység 80 hüvelyk-font. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12

HONEYWELL MS4109F1010 elektromos működtető 80 hüvelyk-lb. 4 SPDT

Raktáron
Tétel: AH4GLL Típus: MS4109F1010Kereszthivatkozás: 34GR12
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
€621.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 130 fok F között
Mélység3.25 "
Elektromos kapcsolatokSzínkóddal ellátott vezetékek
Magasság8 15 / 16 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás0.25 A, 23 W-os vezetés, 0.13 A, 7 W-os tartó
A Honeywell Motors helyébe lépMfr. MS4209F1007 és MS4309F1005 sz
Tengely típusa1/2 "kerek
Jel típusaBe Ki
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.95 +/- 3
Kapcsolótípus4 SPDT
Időzítés (sec.)15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés
Nyomaték80 in.-lb.
Feszültség120 VAC
Szélesség5.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)14.73
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTengely típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységTavaszi visszatérésKapcsolótípusIdőzítés (sec.)NyomatéktípusÁr
HONEYWELL M9184D1021 Modutrol működtető, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290 M9184D1021Dupla végű, 3/8-négyzet alakú-40 - 150 F7-5 / 16 "Nem-30 a 60150 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés€2,957.94
HONEYWELL M9185D1004 motor 23 W 24 V | AD7FAG 4E389 M9185D1004Dupla végű, 3/8-négyzet alakú-40 - 140 F8-3 / 4 "Igen-30 a 6060 In.Lbs.Tavasz-visszatérés€2,770.36
HONEYWELL MS4104F1010 elektromos működtető, 30 hüvelyk-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F10101/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen2 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés30 in.-lb.-€527.83
HONEYWELL MS8104F1010 elektromos működtető, 30 hüvelyk-lb. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F10101/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen3 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés30 in.-lb.-€473.09
HONEYWELL MP909E1059 Elektromos hajtómű 4-1/2 hüvelyk magasság x 5 hüvelyk szélesség x 9-7/8 hüvelyk mélység | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Önközpontú-28 és +160 F között40.12 "Igen----€384.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL MS4109F1010 elektromos működtető 80 hüvelyk-lb. 4 SPDT
€621.53 /Mértékegység