Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL MS4104F1010 elektromos működtető, 30 hüvelyk-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10

HONEYWELL MS4104F1010 elektromos működtető 30 hüvelyk-lb. 2 SPDT

Raktáron
Tétel: AH4GLJ Típus: MS4104F1010Kereszthivatkozás: 34GR10
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
€527.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 130 fok F között
Mélység3.25 "
Elektromos kapcsolatokSzínkóddal ellátott vezetékek
Magasság8 15 / 16 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás0.18 A, 18 W-os vezetés, 0.11 A, 9 W-os tartó
A Honeywell Motors helyébe lépMfr. ML4115B1008, ML4115B1016, ML4115H1002, ML4115J1009, ML4202F1000 és ML4302F1008 sz.
Tengely típusa1/2 "kerek
Jel típusaBe Ki
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.95 +/- 3
Kapcsolótípus2 SPDT
Időzítés (sec.)15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés
Nyomaték30 in.-lb.
Feszültség120 VAC
Szélesség5.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9125
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)14.48
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTengely típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységTavaszi visszatérésKapcsolótípusIdőzítés (sec.)NyomatéktípusÁr
HONEYWELL M9184D1021 Modutrol működtető, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290 M9184D1021Dupla végű, 3/8-négyzet alakú-40 - 150 F7-5 / 16 "Nem-30 a 60150 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés€2,957.94
HONEYWELL M9185D1004 motor 23 W 24 V | AD7FAG 4E389 M9185D1004Dupla végű, 3/8-négyzet alakú-40 - 140 F8-3 / 4 "Igen-30 a 6060 In.Lbs.Tavasz-visszatérés€2,770.36
HONEYWELL MS8104F1010 elektromos működtető, 30 hüvelyk-lb. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F10101/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen3 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés30 in.-lb.-€473.09
HONEYWELL MS4109F1010 Elektromos működtető egység 80 hüvelyk-font. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F10101/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen4 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés80 in.-lb.-€621.53
HONEYWELL MP909E1059 Elektromos hajtómű 4-1/2 hüvelyk magasság x 5 hüvelyk szélesség x 9-7/8 hüvelyk mélység | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Önközpontú-28 és +160 F között40.12 "Igen----€384.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL MS4104F1010 elektromos működtető 30 hüvelyk-lb. 2 SPDT
€527.83 /Mértékegység