Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL MP909E1059 Elektromos hajtómű 4-1/2 hüvelyk magasság x 5 hüvelyk szélesség x 9-7/8 hüvelyk mélység | AH9BVY 39GA24

HONEYWELL MP909E1059 elektromos működtető 4-1/2 hüvelyk magasság x 5 hüvelyk szélesség x 9-7/8 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AH9BVY Típus: MP909E1059Kereszthivatkozás: 39GA24

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€384.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-28 és +160 F között
Mélység40.12 "
Magasság4.5 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Tengely típusaÖnközpontú
Jel típusaBe Ki
Tavaszi visszatérésIgen
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTengely típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységTavaszi visszatérésKapcsolótípusIdőzítés (sec.)NyomatéktípusÁr
HONEYWELL M9184D1021 Modutrol működtető, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290 M9184D1021Dupla végű, 3/8-négyzet alakú-40 - 150 F7-5 / 16 "Nem-30 a 60150 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés€2,957.94
HONEYWELL M9185D1004 motor 23 W 24 V | AD7FAG 4E389 M9185D1004Dupla végű, 3/8-négyzet alakú-40 - 140 F8-3 / 4 "Igen-30 a 6060 In.Lbs.Tavasz-visszatérés€2,770.36
HONEYWELL MS4104F1010 elektromos működtető, 30 hüvelyk-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F10101/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen2 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés30 in.-lb.-€527.83
HONEYWELL MS8104F1010 elektromos működtető, 30 hüvelyk-lb. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F10101/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen3 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés30 in.-lb.-€473.09
HONEYWELL MS4109F1010 Elektromos működtető egység 80 hüvelyk-font. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F10101/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen4 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés80 in.-lb.-€621.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL MP909E1059 elektromos működtető 4-1/2 hüvelyk magasság x 5 hüvelyk szélesség x 9-7/8 hüvelyk mélység
€384.36 /Mértékegység