Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL M9185D1004 motor 23 W 24 V | AD7FAG 4E389

HONEYWELL M9185D1004 motor 23 W 24 V

Raktáron
Tétel: AD7FAG Típus: M9185D1004Kereszthivatkozás: 4E389
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
€2,770.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 - 140 F
Mélység8-3 / 4 "
Elektromos kapcsolatokGyorscsatlakozó terminálok
Magasság6.437 "
Szerelési típusTávtartó
Fogyasztás24 VA
Teljesítmény értékelése20/21 VA
A Honeywell Motors helyébe lépM945A, D, F M955
Tengely típusaDupla végű, 3/8-négyzet alakú
Jel típusaArányos, 135 Ohm
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.90 a 160
Időzítés (sec.)30 a 60
Nyomaték60 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség24
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.725
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8501106020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTengely típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységTavaszi visszatérésKapcsolótípusIdőzítés (sec.)NyomatéktípusÁr
HONEYWELL M9184D1021 Modutrol működtető, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290 M9184D1021Dupla végű, 3/8-négyzet alakú-40 - 150 F7-5 / 16 "Nem-30 a 60150 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés€2,957.94
HONEYWELL MS4104F1010 elektromos működtető, 30 hüvelyk-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F10101/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen2 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés30 in.-lb.-€527.83
HONEYWELL MS8104F1010 elektromos működtető, 30 hüvelyk-lb. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F10101/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen3 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés30 in.-lb.-€473.09
HONEYWELL MS4109F1010 Elektromos működtető egység 80 hüvelyk-font. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F10101/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen4 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés80 in.-lb.-€621.53
HONEYWELL MP909E1059 Elektromos hajtómű 4-1/2 hüvelyk magasság x 5 hüvelyk szélesség x 9-7/8 hüvelyk mélység | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Önközpontú-28 és +160 F között40.12 "Igen----€384.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL M9185D1004 motor 23 W 24 V
€2,770.36 /Mértékegység