Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M3326 folyadékszint kapcsoló 3 / 8-16 Unc nyitva emelkedéskor Pp | AE2NBQ 4YM29

MADISON M3326 Folyadékszint kapcsoló 3/8-16 Unc Nyitva emelkedéskor Pp

Raktáron
Tétel: AE2NBQ Típus: M3326Kereszthivatkozás: 4YM29
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
€36.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyagapolipropilén
Vezetékméret3 / 8-16 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólom
Úszó Dia.0.58 "
Úszó hossza0.63 "
Úszó anyagpolipropilén
Úszó fajsúly0.70
Magasság1.85 "
Max. Jelenlegi0.12A
Max. Nyomás50 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság221 fok F max.
Teljes hossz1.85 "
Szár hossza1.25 "
Szár anyagapolipropilén
Kapcsoló funkcióMegnyitás emelkedéskor
Tartály csatlakozásának mérete3 / 8-16 UNC
VA minősítés15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód9032896060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszereléstest anyagaVezetékméretÜzemi hőm. HatótávolságTeljes hosszSzár hosszaSzár anyagaVA minősítésÁr
MADISON M3782 Folyadékszint kapcsoló nyitva emelkedik Buna N | AA3FYR 11K183 M3782FüggőlegesSárgaréz / PBT-221 fok F max.4.06 "4.06 "Sárgaréz30€193.93
MADISON M3827-2 Folyadékszint kapcsoló 1/2 hüvelyk Npt nyitva emelkedéskor 316 rozsdamentes acél | AC4HUQ 2ZY20 M3827-2Vízszintes316 Stainless Steel1 / 2 "392 fok F max.5.770 "5.77 "316 SS30€188.94
MADISON M3827-3 Folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelyk Npt nyitva emelkedéskor 316 rozsdamentes acél | AC4HUT 2ZY22 M3827-3Vízszintes316 Stainless Steel1 / 8 "392 fok F max.5.770 "5.77 "316 SS30€244.53
MADISON M8000-C folyadékszint kapcsoló 3/4 hüvelykes PVC cső nyitva emelkedéskor | AC4HXA 2ZY91 M8000-CFüggőlegesPolipropilén és PVC3 / 4 "140 fok F max.1.99 "1.55 "PVC30€39.02
MADISON M3326-NPT folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelyk Npt nyitva emelkedéskor Pp | AE3LRB 5DYC4 M3326-NPTFüggőlegespolipropilén1 / 8 "221 fok F max.1.85 "1.25 "polipropilén15€58.53
MADISON M4035 Folyadékszint kapcsoló 1/8 hüvelyk Npt nyitva emelkedéskor Pp | AE3LRC 5DYC6 M4035FüggőlegesRozsdamentes acél1 / 8 "221 fok F max.1.41 "0.75 "Rozsdamentes acél15€77.96
MADISON M8800-PR folyadékszint-kapcsoló 1/4 hüvelyk Npt nyitva emelkedéskor Pp | AE3LRG 5DYD1 M8800-PRFüggőlegespolipropilén1 / 4 "221 fok F max.3.380 "3.38 "polipropilén100€191.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M3326 Folyadékszint kapcsoló 3/8-16 Unc Nyitva emelkedéskor Pp
€36.76 /Mértékegység