Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL M9184D1021 Modutrol működtető, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290

HONEYWELL M9184D1021 Modutrol működtető, 24 V, 18 W

Raktáron
Tétel: AA9GGA Típus: M9184D1021Kereszthivatkozás: 1D290
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
€2,957.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 - 150 F
Mélység7-5 / 16 "
Elektromos kapcsolatokGyorscsatlakozó terminálok
Magasság6.437 "
Szerelési típusTávtartó
Fogyasztás20 VA
Teljesítmény értékelése17/15 VA
A Honeywell Motors helyébe lépM944A, C, D és M954
Tengely típusaDupla végű, 3/8-négyzet alakú
Jel típusaArányos, 135 Ohm
Tavaszi visszatérésNem
Stroke Deg.90 a 160
Időzítés (sec.)30 a 60
Nyomaték150 In.Lbs.
típusNem tavaszi visszatérés
Feszültség24
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8501104080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nem rugós visszafolyású arányos vezérlőaktor, ideális vezérlőkkel együtt történő használatra, hogy 90-es sorozatú kimenetet biztosítson a csappantyúk vagy szelepek működtetéséhez
    • Olajba merített motorral és hajtóművel rendelkezik a súrlódási veszteség csökkentésére, valamint egy vezetékdobozzal, amely NEMA 3 besorolású időjárási védelmet nyújt
    • Az integrált rugó az áramellátás megszakításakor a motort normál helyzetbe állítja
    • UL listán, CSA tanúsítvánnyal és CE jelöléssel

Termékváltozatok

TermékekModellTengely típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységTavaszi visszatérésKapcsolótípusIdőzítés (sec.)NyomatéktípusÁr
HONEYWELL M9185D1004 motor 23 W 24 V | AD7FAG 4E389 M9185D1004Dupla végű, 3/8-négyzet alakú-40 - 140 F8-3 / 4 "Igen-30 a 6060 In.Lbs.Tavasz-visszatérés€2,770.36
HONEYWELL MS4104F1010 elektromos működtető, 30 hüvelyk-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F10101/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen2 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés30 in.-lb.-€527.83
HONEYWELL MS8104F1010 elektromos működtető, 30 hüvelyk-lb. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F10101/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen3 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés30 in.-lb.-€473.09
HONEYWELL MS4109F1010 Elektromos működtető egység 80 hüvelyk-font. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F10101/2 "kerek0 fok és 130 fok F között3.25 "Igen4 SPDT15 mp Névleges @ 60 Hz, 15 mp. Tavaszi visszatérés80 in.-lb.-€621.53
HONEYWELL MP909E1059 Elektromos hajtómű 4-1/2 hüvelyk magasság x 5 hüvelyk szélesség x 9-7/8 hüvelyk mélység | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Önközpontú-28 és +160 F között40.12 "Igen----€384.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL M9184D1021 Modutrol működtető, 24 V, 18 W
€2,957.94 /Mértékegység