HONEYWELL HE250A1005 Kemence-párásító bypass 17 Gpd | AE9GCM 6JJL0

HONEYWELL HE250A1005 kemence párásító bypass 17 Gpd

Raktáron
Tétel: AE9GCM Típus: HE250A1005Kereszthivatkozás: 6JJL0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€722.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKemence párásító
AC erősítők0.570
színekSzürke
Mélység10.125 "
Vízleeresztés típusaFolyamatos
Magasság17.5 "
Max. Négyzetláb kapacitás2500
Sebességek száma1
típusDrain bypass
Feszültség24
5 év
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2675
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)68.83
Hajószélesség (cm)49.78
HS-kód8509805080
Származási országMX

Termék részletek:

    • Max. Vízhasználat (17 gal./24 óra)
    • Plénumnyitás szükséges (12-5 / 8 "H x 9-3 / 4" W)
    • Pótszűrő (HC26A1008)
    • (Agion antimikrobiális szerrel) kezelt kanóc

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMagasságSzélességÁr
HONEYWELL HE100A1000 kemencés párásító bypass 12 Gpd | AE9GCJ 6JJK7 HE100A10000.50014 "14.5 "€451.20
HONEYWELL HE150A1005 Kemence párásító bypass 12 Gpd | AE9GCK 6JJK8 HE150A10050.50014 "14.5 "€667.99
HONEYWELL HE200A1000 kemence párásító bypass 17 Gpd | AE9GCL 6JJK9 HE200A10000.75017.5 "15 "€494.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL HE250A1005 kemence párásító bypass 17 Gpd
€722.71 /Mértékegység