Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF5-15-04-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 18a 600V | AC3ULA 2WGJ2

CHAINFLEX CF5-15-04-100 folyamatos hajlító vezérlőkábel 18a 600V

Raktáron
Cikkszám: AC3ULA Modell: CF5-15-04-100Kereszthivatkozás: 2WGJ2

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€326.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeZöld
Kabát anyagPVC
Max. Amper18
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.35 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2175
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8544493080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaVezetékméretÁr
CHAINFLEX CF5-07-25 folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 600v | AC3JQQ 2TYX8 CF5-07-25Nyers réz50.75 "25Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal18 AWG€15.25
CHAINFLEX CF5-07-36 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 600V | AC3JQR 2TYX9 CF5-07-36Nyers réz50.87 "36Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal18 AWG€21.80
CHAINFLEX CF5-15-03 folyamatos hajlító vezérlőkábel 18a 600v | AC3JQU 2TYY2 CF5-15-03Nyers réz180.31 "3Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal16 AWG€2.83
CHAINFLEX CF5-15-04 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 18a 600V | AC3JQV 2TYY3 CF5-15-04Nyers réz180.35 "4Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal16 AWG€3.90
CHAINFLEX CF5-07-25-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 600V | AC3JVU 2TZK6 CF5-07-25-25Réz50.75 "2525 láb.18 AWG€304.11
CHAINFLEX CF5-07-36-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 600v | AC3JVV 2TZK7 CF5-07-36-25Réz50.87 "3625 láb.18 AWG€437.91
CHAINFLEX CF5-15-03-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 18a 600V | AC3JVX 2TZK9 CF5-15-03-25Réz180.31 "325 láb.16 AWG€67.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF5-15-04-100 folyamatos hajlító vezérlőkábel 18a 600V
€326.68 /Mértékegység