HONEYWELL HE200A1000 kemence párásító bypass 17 Gpd | AE9GCL 6JJK9

HONEYWELL HE200A1000 kemence párásító bypass 17 Gpd

Raktáron
Tétel: AE9GCL Típus: HE200A1000Kereszthivatkozás: 6JJK9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€494.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKemence párásító
AC erősítők0.750
színekSzürke
Mélység10.125 "
Vízleeresztés típusaFolyamatos
Magasság17.5 "
Max. Négyzetláb kapacitás2500
Sebességek száma1
típusDrain bypass
Feszültség24
5 év
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3675
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)50.29
HS-kód8509805080
Származási országMX

Termék részletek:

    • Max. Vízhasználat (17 gal./24 óra)
    • Plénumnyitás szükséges (12-5 / 8 "H x 9-3 / 4" W)
    • Pótszűrő (HE26E1004 - 2TE76)
    • (Agion antimikrobiális szerrel) kezelt kanóc

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMagasságSzélességÁr
HONEYWELL HE100A1000 kemencés párásító bypass 12 Gpd | AE9GCJ 6JJK7 HE100A10000.50014 "14.5 "€451.20
HONEYWELL HE150A1005 Kemence párásító bypass 12 Gpd | AE9GCK 6JJK8 HE150A10050.50014 "14.5 "€667.99
HONEYWELL HE250A1005 Kemence-párásító bypass 17 Gpd | AE9GCM 6JJL0 HE250A10050.57017.5 "15 "€722.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL HE200A1000 kemence párásító bypass 17 Gpd
€494.58 /Mértékegység