HONEYWELL HE100A1000 kemencés párásító bypass 12 Gpd | AE9GCJ 6JJK7

HONEYWELL HE100A1000 kemence párásító bypass 12 Gpd

Raktáron
Tétel: AE9GCJ Típus: HE100A1000Kereszthivatkozás: 6JJK7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€451.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKemence párásító
AC erősítők0.500
színekSzürke
Mélység10.125 "
Vízleeresztés típusaFolyamatos
Magasság14 "
Max. Négyzetláb kapacitás2000
Sebességek száma1
típusDrain bypass
Feszültség24
5 év
Szélesség14.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7375
Hajó magassága (cm)35.31
Hajó hossza (cm)59.18
Hajószélesség (cm)50.04
HS-kód8509805080
Származási országMX

Termék részletek:

    • Max. Vízhasználat (12 gal./24 óra)
    • Plénumnyitás szükséges (9-7 / 16 "H x 9-5 / 16" W)
    • Pótszűrő (HC22A1007)
    • (Agion antimikrobiális szerrel) kezelt kanóc

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMagasságSzélességÁr
HONEYWELL HE150A1005 Kemence párásító bypass 12 Gpd | AE9GCK 6JJK8 HE150A10050.50014 "14.5 "€667.99
HONEYWELL HE200A1000 kemence párásító bypass 17 Gpd | AE9GCL 6JJK9 HE200A10000.75017.5 "15 "€494.58
HONEYWELL HE250A1005 Kemence-párásító bypass 17 Gpd | AE9GCM 6JJL0 HE250A10050.57017.5 "15 "€722.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL HE100A1000 kemence párásító bypass 12 Gpd
€451.20 /Mértékegység