ASHCROFT 1009 rozsdamentes acél tokmérő


Szűrő
Pontosság: + /-1% , Tok színe: Ezüst , A ház anyaga: Rozsdamentes acél , Csatlakozás helye: Alsó , Csatlakozás mérete: 1 / 4 "NPT , Tárcsa mérete: 3.5 " , Mérőmű típusa: Teszt , Lencse anyaga: Polikarbonát , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 150 fokig F , Aljzat anyaga: 316 Stainless Steel , A cső anyaga: 316 Stainless Steel
StílusModellosztásokVálasztékGyűrű anyagaA legkisebb érettségiÁr (ÁFA nélkül)
A
351009sw02lxll15
1 psi0-15 psiRozsdamentes acél0.2 psi€210.74
A
351009sw02lxll30
5 psi0-30 psiRozsdamentes acél0.5 psi€210.74
A
351009sw02lxll60
5 psi0-60 psiRozsdamentes acél1 psi€210.74
A
351009sw02lxll100
10 psi0-100 psiRozsdamentes acél1 psi€210.74
A
351009sw02lxll160
20 psi0-160 psiRozsdamentes acél2 psi€210.74
A
351009SW02LXLL 200 #
20 psi0-200 psiPolírozott rozsdamentes acél2 psi€210.74
A
351009sw02lxll600
50 psi0-600 psiRozsdamentes acél10 psi€210.74
A
351009sw02lxll300
50 psi0-300 psiRozsdamentes acél5 psi€210.74
A
351009sw02lxll1000
100 psi0-1000 psiRozsdamentes acél10 psi€210.74
A
351009sw02lxll5000
500 psi0-5000 psiRozsdamentes acél50 psi€229.99
A
351009SW02LXLL 3000 #
500 psi0-3000 psiPolírozott rozsdamentes acél50 psi€229.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?