BOSTON GEAR Sebességcsökkentő, C-arc, párhuzamos / soros, egyszeres kimenet


Szűrő
Bázis: Választható , Kötelesség: Standard , Befejez: Porított epoxi festék , A hajtómű anyaga: Edzett és őrölt acél , Fogaskerék típusa: Homlokkerekes , Ház anyaga: Öntöttvas , Bemeneti fordulatszám: 1750 , Kenés: Klubersynth UH1 6-460 , szakaszok száma: 1 , Kimeneti nyomaték 1/4 LE: 196 in.-lb. , Kimeneti nyomaték 1/40 LE: 3600 , fogaskerék anyaga: Edzett acél , Forgatás: Előre / visszafordítható , Tömítés típusa: Dupla ajak , Tengelytájolás: Párhuzamos / Inline , Egy-/kettős kimenet: Egyetlen kimenet , Tömör/üreges kimeneti tengely: Szilárd , Sebességcsökkentő típusa: C-Face
StílusModellNévleges arányCsapágyakFura Dia.Kimeneti tengely Dia.Kimeneti tengely magasságaKimeneti nyomaték @ 1 LEKimeneti nyomaték @ 1.5 LEKimeneti nyomaték @ 1/2 LEÁr (ÁFA nélkül)
A
F872B-2.9K-B11-M1
2.9:1Labda1.375 "1.625 "3.156 "---€4,807.22
A
F832B-2.9K-B9-M1
2.9:1Labda1.125 "3 / 4 "1 9 / 16 "---€1,836.95
A
F862B-2.9K-B11-M1
2.9:1Labda1.375 "1.25 "2 23 / 64 "---€3,105.39
A
F832B-5.1K-B9-M1
5.1:1Labda1.125 "3 / 4 "1 9 / 16 "---€1,771.93
A
F842B-5.1K-B9-M1
5.1:1Labda1.125 "1"1 31 / 32 "---€2,016.46
A
F872B-5.1K-B11-M1
5.1:1Labda1.375 "1.625 "3.156 "---€4,893.95
A
F862B-5.1K-B11-M1
5.1:1Labda1.375 "1.25 "2 23 / 64 "---€3,105.39
A
F832B-10K-B7-M1
10:1Labda7 / 8 "3 / 4 "1 9 / 16 "---€1,771.93
A
F842B-10K-B9-M1
10:1Labda1.125 "1"1 31 / 32 "---€2,016.65
A
F872B-10K-B11-M1
10:1Labda1.375 "1.625 "3.156 "---€4,624.46
A
F862B-10K-B11-M1
10:1Labda1.375 "1.25 "2 23 / 64 "---€3,106.31
A
F872B-14K-B11-M1
14:1Labda1.375 "1.625 "3.156 "---€4,893.95
A
F842B-14K-B7-M1
14:1Labda7 / 8 "1"1 31 / 32 "---€2,016.65
A
F862B-14K-B9-M1
14:1Labda1.125 "1.25 "2 23 / 64 "---€3,202.41
A
F832B-14K-B5-M1
14:1Labda5 / 8 "3 / 4 "1 9 / 16 "358 in.-lb.478 in.-lb.-€1,771.93
A
F842B-18K-B7-M1
18:1Árnyékoló roló7 / 8 "1"1 31 / 32 "---€2,032.07
A
F832B-18K-B5-M1
18:1Árnyékoló roló5 / 8 "3 / 4 "1 9 / 16 "483 in.-lb.590 in.-lb.210 in.-lb.€1,825.18
A
F832B-22K-B5-M1
22:1Árnyékoló roló5 / 8 "3 / 4 "1 9 / 16 "574 in.-lb.-260 in.-lb.€1,725.96
A
F842B-22K-B7-M1
22:1Árnyékoló roló7 / 8 "1"1 31 / 32 "---€1,881.59
A
F832B-28K-B5-M1
28:1Árnyékoló roló5 / 8 "3 / 4 "1 9 / 16 "--327 in.-lb.€1,875.15
A
F842B-28K-B5-M1
28:1Árnyékoló roló5 / 8 "1"1 31 / 32 "746 in.-lb.994 in.-lb.-€2,032.07
A
F842B-36K-B5-M1
36:1Árnyékoló roló5 / 8 "1"1 31 / 32 "940 in.-lb.1254 in.-lb.-€2,066.74
A
F832B-36K-B5-M1
36:1Árnyékoló roló5 / 8 "3 / 4 "1 9 / 16 "--391 in.-lb.€1,683.89
A
F842B-45K-B5-M1
45:1Árnyékoló roló5 / 8 "1"1 31 / 32 "1180 in.-lb.-525 in.-lb.€1,881.59
A
F842B-50K-B5-M1
50:1Árnyékoló roló5 / 8 "1"1 31 / 32 "1280 in.-lb.-592 in.-lb.€1,950.65
A
F842B-56K-B5-M1
56:1Árnyékoló roló5 / 8 "1"1 31 / 32 "--647 in.-lb.€1,982.44
A
F862B-56K-B5-M1
56:1Árnyékoló roló5 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "1513 in.-lb.2018 in.-lb.-€2,732.99
A
F842B-63K-B5-M1
63:1Árnyékoló roló5 / 8 "1"1 31 / 32 "--666 in.-lb.€1,896.75
A
F862B-63K-B7-M1
63:1Árnyékoló roló7 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "---€2,800.48
A
F862B-71K-B5-M1
71:1Árnyékoló roló5 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "1720 in.-lb.2303 in.-lb.-€2,732.99
A
F842B-71K-B5-M1
71:1Árnyékoló roló5 / 8 "1"1 31 / 32 "--709 in.-lb.€2,066.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?