Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL BZ-2RW822-A2 prémium nagy alapkapcsoló, SPDT, 15A, görgőkaros működtető | AE8LNC 6DXD1

HONEYWELL BZ-2RW822-A2 prémium nagy alapkapcsoló, SPDT, 15A, görgőkaros működtető

Raktáron
Tétel: AE8LNC Modell: BZ-2RW822-A2Kereszthivatkozás: 6DXD1
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
€48.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy, lezáratlan Snap kapcsoló
Működtető hossza1.03 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.069 "
Differenciál utazás0.003–0.020 ”
Magasság0.95 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.078 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő6 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-67 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.094 "
Engedje el az erőt1.50 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaGörgős kar
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509040
Származási országMX

Termék részletek:

A Honeywell BZ-2RW822-A2 prémium nagy alapkapcsoló egy egypólusú, kétdobású (SPDT) kapcsoló, amellyel egyetlen kapcsolóról két terhelést lehet vezérelni. A kapcsoló névleges áramerőssége 15 A és feszültsége 120 V.

Jellemzők:

  • Ez a kapcsoló fenol házzal rendelkezik a hő- és vegyszerállóság érdekében, így alkalmas zord környezetben való használatra.
  • Könnyen használható görgős karral rendelkezik, amely pozitív tapintható visszajelzést biztosít.
  • Ez a prémium nagy alapkapcsoló csavaros csatlakozókkal rendelkezik, amelyek könnyen csatlakoztathatók a vezetékekhez, így a kapcsoló könnyen telepíthető és karbantartható.
  • 0.003 és 0.020 hüvelyk közötti differenciálút-tartománya lehetővé teszi a precíz elektromos csatlakozások készítését, így kiváló választás a precizitást igénylő alkalmazásokhoz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az ipari kapcsoló kiválasztásakor?

A.

  • A kapcsoló típusa
  • Jelenlegi értékelés
  • Feszültség névleges
  • Környezeti feltételek

K. Milyen típusú érintkezők vannak a kapcsolókhoz?

A.

  • Egypólusú, egydobású (SPST) érintkezők: Ezeknek az érintkezőknek egy pólusa van, egy dobással, és egyetlen áramkör csatlakoztatására vagy leválasztására használhatók.
  • Egypólusú, kettős dobású (SPDT) érintkezők: Ezeknek az érintkezőknek egy pólusuk van, két pólussal, és két különböző áramkör csatlakoztatására vagy leválasztására használhatók.
  • Kétpólusú, egydobású (DPST) érintkezők: Ezeknek az érintkezőknek két pólusa van egy dobással, és alkalmasak két különböző áramkör egyidejű csatlakoztatására vagy leválasztására.
  • Duplapólusú, dupla dobású (DPDT) érintkezők: Ezek az érintkezők két pólusúak, és négy különböző áramkör csatlakoztatására vagy leválasztására alkalmasak.

K. Melyek az ipari kapcsolók különböző típusai?

A.

  • Nyomógombos működtetők: Ezek a működtetők egy gomb megnyomásával működnek.
  • Billenő működtetők: Ezek a működtetők egy kar mozgatásával működnek.
  • Csúszó működtetők: Ezek az aktuátorok úgy működnek, hogy egy kart mozgatnak egy pálya mentén.
  • Forgó működtetők: Ezek a működtetők egy gomb forgatásával működnek.
  • Pattintható működtetők: Ezek a működtetők egy gomb megnyomásával működnek, és gyakran használják elektromos csatlakozások létrehozására és megszakítására.

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőUtazás felettEngedje el az erőtCsatlakozó típusaÁr
HONEYWELL BZ-2RW822 mikrokapcsoló, egypólusú, kettős dobóáramkör, 15A | AE8LNB 6DXD0 BZ-2RW8221.03 "0.003–0.020 ”0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Forraszt€54.95
HONEYWELL BZ-2RW82-A2 nagy pattintós kapcsoló, BZ sorozat, SPDT, 480VAC, 250VDC | AE8LNE 6DXD3 BZ-2RW82-A21.9 "0.004–0.040 ”0.218 "3.5 oz.0.156 "0.75 oz.Csavar€52.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW822-A2 prémium nagy alapkapcsoló, SPDT, 15A, görgőkaros működtető
€48.13 /Mértékegység